型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。
7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。
サイズ8Φ用
アズワン品番61-4387-97
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端にPTFEで被覆されたマグネットが入っています。
撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げますので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
PTFE 三角柱型撹拌子は、強い撹拌力があるので沈澱物の分散、粘着液などに最適です。
高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
容器の底との接触面が少ないので高回転使用向きです。高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等に適用します。
PTFEダブル十字型撹拌子は、両面に十字型に隆起していますのでより撹拌力が増大します。
型状…平十字(ディスクタイプ)でフラスコ等のR 底にも適しております。
たまご型の外形が丸底フラスコ等に適しており低速回転にも安定しております。
中央に幅広の回転軸リングの付いた卵型です。高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
完全成型撹拌子で一次処理加工の為、低価格商品です。
型状… 十字型の突起が回転の時大きい渦巻を作り、混合液も短時間で混合出来ます。
外形左右よりテーパーがついています。ビーカー、三角フラスコ等平底用にご使用下さい。
八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
NSA 型撹拌子を10 個パックでディスカウント、スペシャルプライスです。
材質ネジ:PEEK製、鉄心入り
ロッド径(Φmm)8
羽根(Φmm)(回転)140
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8
材質オールPTFE被覆
TGK品番803-17-66-06
型式F-4105-06
ロッド径(Φmm)8用
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
6 枚羽根撹拌棒は羽根が6 枚付いているため、撹拌能力が優れています。
PTFE 撹拌ロッドは、ロッドの中芯に鉄芯を入れて強度保持した製品です。
撹拌子の中心にリングがついているため、ゆるやかなR 底用にご使用下さい。
型状…中央に回転軸のリング付き。ゆるいアール底の容器に効果的です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ