カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 名東化工機
  • GFORCE(39)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • エレコム(76)
  • RS PRO(35)
  • SPARKFUN(33)
  • 共立機巧(23)
  • オーム電機(15)
  • 三菱ふそう(15)
  • カシムラ(14)
  • グリーンハウス(13)
  • プリンストン(12)
  • StarTech.com(11)
  • ホンダ(10)
  • Anker(アンカー)(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • SK11(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lipo」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ

    名東化工機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
  • ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ

    名東化工機
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ

    名東化工機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
    用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
  • ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ

    名東化工機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    寸法(mm)首下:500全長(mm)770質量(kg)3材質(本体)SUS316タイプ溶剤寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz最大吐出量30L/分材質(ホース)PVC最大揚程(m)5最大使用液温(℃)60
  • ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

    名東化工機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    11日以内出荷
    省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
    用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ定格エアーモーター:連続全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)主要材質P.P空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230吐出口径20A ホース接続最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
  • ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ) 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)

    名東化工機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    11日以内出荷
    省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
    用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。定格エアーモーター:連続ホース長さ(m)1主要材質SUS316空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220取扱液薬液最大使用液温(℃)60粘度(cP)[最大使用]100供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    16日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が244Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
    用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品SUS304製ホース 15A(1m)、充電器/充電パック質量(kg)2.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径G1/2使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    16日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が242Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
    用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)2.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    16日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が241Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
    用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)1.7種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)2.5最大吐出量(L/min)20主要材質PPバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:FPM充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PP材質(シャフト)接液:C276稼働時間(分)40(20L/min時)
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    16日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
    用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)1.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)2.5最大吐出量(L/min)20主要材質PPバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:FPM充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PP材質(シャフト)接液:C276稼働時間(分)40(20L/min時)
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    16日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が245Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
    用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品SUS304製ホース 15A(1m)、充電器/充電パック質量(kg)3種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径G1/2使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    16日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が243Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
    用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)3種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
  • サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ

    名東化工機
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
  • サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ 名東化工機

    サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ

    名東化工機
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    23日以内出荷
    食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
    用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP