サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ
食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。
食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。
衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。
簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。
- 用途
- 食品、飲料、化学薬品の現場に。
- 付属品
- 取扱説明書、電源用2Pアダプター
- トラスコ品番
- 691-8338
- 材質
- 接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE
- 全長(mm)
- 695
- タイプ
- バックインボックス
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 122
- 揚程(m)
- 4、100cp時:3.5
- 吐出量(L/min)
- 最大25、100cp時:13
- パイプ径(Φmm)
- アウターパイプ:28
- 最高使用温度(℃)
- 0~60
- 使用粘度範囲
- 最大100cP
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーによっては入らない場合がありますのでご確認ください。※ホース等のオプション品は付属していません。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
















