絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シース熱電対温度センサ 安立計器

    シース熱電対温度センサ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    21日以内出荷
    シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
    用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等材質(シース管)SUS316形状グリップタイプ種類(熱接点)接地形コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240コーティングテフロンコーティング無しプラグ形状標準プラグシース外径(Φmm)1.6シース長(mm)300被覆材シリコン
  • 突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器

    突刺し形温度センサ BTシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
    用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等許容差±2.5℃(100℃における)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 528 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 528

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器

    高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ

    安立計器
    64,980税込71,478
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
    用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ
  • 高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器

    高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ

    安立計器
    99,980税込109,978
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
    用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維
  • 薄形・細溝用温度センサ THシリーズ 安立計器

    薄形・細溝用温度センサ THシリーズ

    安立計器
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
    用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4ヘッド長(mm)100耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器

    温度センサ(テープ形多目的用)

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
    アズワン品番2-1088-01熱電対E
  • デジタル温度計 安立計器

    デジタル温度計

    安立計器
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    8日以内出荷
    低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    汎用タイプの静止表面用温度センサです。
    仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
  • 高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無) 安立計器

    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)

    安立計器
    60,880税込66,968
    1本
    15日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
    仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)

    安立計器
    19,980税込21,978
    1本
    15日以内出荷
    先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
    仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
  • 【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    88,980税込97,878
    1セット
    20日以内出荷
    高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【高精度温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    84,980税込93,478
    1セット
    25日以内出荷
    高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器

    【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

    安立計器
    219,800税込241,780
    1セット
    12日以内出荷
    接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
    使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
  • 【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器

    【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット

    安立計器
    199,800税込219,780
    1セット
    20日以内出荷
    接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
    使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
  • 【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【食品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    66,980税込73,678
    1セット
    14日以内出荷
    防水(IPX5)及びHACCP対応
    使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    73,980税込81,378
    1セット
    14日以内出荷
    高温用ステンレスガード
    材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器

    【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ

    安立計器
    66,980税込73,678
    1セット
    14日以内出荷
    対象物を傷つけにくいテフロンガード
    材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【高温用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    69,980税込76,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高温用ステンレスガード
    材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
    仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
  • センサー 安立計器

    センサー

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
  • 高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器

    高精度被覆極細温度センサ SFMシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度2秒
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷
    BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    25,980税込28,578
    1本
    22日以内出荷
    液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイプコード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • 被覆極細温度センサ SFシリーズ 安立計器

    被覆極細温度センサ SFシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
    プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ 安立計器

    テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ

    安立計器
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)テープ長さ(mm)150
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-50~400パイプ形状90°パイプ長(mm)100タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 高精度白金測温抵抗体温度計 APT-100 安立計器

    高精度白金測温抵抗体温度計 APT-100

    安立計器
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計 最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能) 付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。
    電源(V)AC100±10%(50/60Hz)精度±(0.05% of reading+0.05)℃表示緑色7セグメントLED 6桁入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式温度測定範囲(℃)0~500フィルター1~10までの移動平均回数設定分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替通信方式RS-232C 9600bps測定電流1mA動作温湿度範囲10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期1秒
  • 高精度熱電対温度計 安立計器

    高精度熱電対温度計

    安立計器
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
    スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)表示液晶(バックライト付)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~200メモリー100データ(通信機能なし)印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Eタイプ電池寿命5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
  • メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル 安立計器

    メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル

    安立計器
    94,980税込104,478
    1個
    22日以内出荷
    ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
    電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー120000データ保管温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)測定インターバル1秒~99分59秒(1秒毎)
  • メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー 安立計器

    メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー

    安立計器
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
    入力種類温度…マルチ入力、電圧…V電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット入力M3ネジ端子接続入力点数12分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー容量120000データ動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)測定電圧(V)±20印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p温度補償精度±0.5℃(基準接点)測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎)リニアライザデジタルリニアライザ方式
  • ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 安立計器

    ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400

    安立計器
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
    スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
  • 熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ 安立計器

    熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ

    安立計器
    269,800税込296,780
    1個
    21日以内出荷
    AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
    用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード

    安立計器
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ

    安立計器
    12,980税込14,278
    1組(5本)ほか
    12日以内出荷から14日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等許容差±2.5℃(100℃における)