- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 安立計器
- 4ページ目
4ページ目: 安立計器のすべての商品
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理
許容差±2.5℃(0~200℃における)
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)100
形状(ガード)平面用
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
仕様グリップの有無:有
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状45°
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~1200
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
熱電対Kタイプ
耐久性1万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状90°
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。
比較的高温のの温度計測に適しています。
センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等
溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等
その他、熱処理における表面温度測定一般
使用温度範囲(℃)-50~1200
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度15秒
耐久性1万回以上
パイプ形状ストレート
熱電対Kタイプ
パイプ長(mm)100
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです
Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途配管の表面の温度管理と温度測定等
材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
寸法(Φmm)(ガードの形状)9~100でご指示下さい
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度2秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。
パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定
材質グリップ材質/黒色フェノールレジン
形状挟みタイプ
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度2秒
プラグ形状標準プラグ
Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。
パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等
材質ガード材質/黒色フェノールレジン
形状ひっかけタイプ
使用温度範囲(℃)-50~210
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~210℃における)
応答速度3秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~400
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度5秒
耐久性数千回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状ストレート
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~220
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~100℃における)
応答速度2秒
耐久性数千回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状約100°
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度0.5秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状30°
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度0.5秒
耐久性1万回以上
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状ストレート
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
被覆材ポリウレタン
耐熱温度(℃)110
プラグ形状標準プラグ
HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等
材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±3.8℃(500℃における)
熱電対Kタイプ
耐久性800℃にて6万回以上
パイプ長(mm)1000
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)
種類高温用接触部
使用温度範囲(℃)-50~600
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)1.2×1.7
耐熱温度(℃)300
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
耐久性600℃にて6万回以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材ガラス繊維
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
ヘッド寸法(mm)6×7
被覆材ポリウレタン
VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。
挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測
長さ(mm)100(つなぎ線)
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)2.3
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
ヘッド長(mm)100
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
耐久性5万回以上
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ
使用温度範囲(℃)-50~210
精度±2.5(at100℃)
センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し
応答速度2秒
熱電対K
アズワン品番2-1088-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有
形状(ガード)平面用
タイプ移動回転用センサ
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
精度(℃)±2.5(at100℃)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
応答速度3.5秒
熱電対タイプK
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)30
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
パイプ形状ストレート
被覆材シリコン
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)280(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量9999データ
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
用途金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
温度(℃)【許容差の算出方法t】使用温度範囲において(1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃(2) -40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値(3) 500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃(4) 700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様●熱電対の種類:Eタイプ●形状:F●材質:ナイロン●耐熱温度(℃):150
アズワン品番65-3532-28
1個
¥1,498
税込¥1,648
12日以内出荷
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
測定径(Φmm)2.3
プラグ形状標準プラグ
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等
合板などの層間温度測定等
乾燥後の紙の層間温度測定等
その他、建築構造物の隙間の温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~500
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度6秒
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
Model 502 / 504 は合板・紙などの層間温度計測に適した隙間挿入形温度センサです。
用途プレス機械における加圧時の温度測定等
合板などの層間温度測定等
乾燥後の紙の層間温度測定等
その他、建築構造物の隙間の温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~210
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
コード標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~100
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度8秒
熱電対Kタイプ
プラグ形状標準プラグ
Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等
使用温度範囲(℃)-50~150
許容差±2.5℃(0~150℃における)
応答速度3秒
コード標準コード
コード長さ(m)5
プラグ形状標準プラグ