商品豆知識
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150
アズワン品番65-3532-30
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Kタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300
アズワン品番65-3532-32
1個
¥2,798
税込¥3,078
17日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300
アズワン品番65-3532-27
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5
アズワン品番65-3532-14
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様●熱電対の種類:Eタイプ●形状:F●材質:ナイロン●耐熱温度(℃):150
アズワン品番65-3532-28
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
形状ターミナルボックスタイプ
コーティングテフロンコーティング無し
シース外径(Φmm)6.4
種類(熱接点)接地形
材質(シース管)SUS316
シース長(mm)500
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等
材質(シース管)SUS316
形状グリップタイプ
種類(熱接点)接地形
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
コーティングテフロンコーティング無し
プラグ形状標準プラグ
シース外径(Φmm)1.6
シース長(mm)300
被覆材シリコン
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
表示液晶(バックライト付)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~200
メモリー100データ(通信機能なし)
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Eタイプ
電池寿命5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。
液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測
形状スリーブタイプ
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等
使用温度範囲(℃)0~500
コード長さ(m)1
許容差±5.0℃(100~200℃における)
熱電対Kタイプ
寸法(inch)(ウェーハ)5
プラグ形状ミニプラグ
点数5(センサー)
BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。
冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等
長さ(mm)100(平行平打線)
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
コード長さ(m)1
コードΦ2.3mmシリコン被覆コード
許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値)
応答速度1.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性半年以上
プラグ形状標準プラグ
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10
アズワン品番65-3532-09
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10
アズワン品番65-3532-08
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
SFSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
用途試薬の試験(実験)や保管時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
許容差±0.5℃
応答速度2秒
熱電対Eタイプ
プラグ形状標準プラグ
BSSシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです
仕様保護管コーティングの有無:無
形状(保護管外観)グリップタイプ
使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付)
コード長さ(m)1
コードΦ4mmシリコン被覆コード
許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値)
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
耐久性1年以上
プラグ形状標準プラグ
熱電対材料を使用したジョイント部品
簡単操作のベーシックモデル。E熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
アズワン品番67-9232-95
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
簡単操作のベーシックモデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
アズワン品番67-9232-96
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
視認性に優れたLED表示モデル。E熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
アズワン品番67-9233-04
1個
¥51,980
税込¥57,178
8日以内出荷
アラーム搭載の高機能モデル。K熱電対タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×166×36突起部を除く
アズワン品番67-9233-01
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-50~200
許容差±2.5℃(-40~200℃における)
応答速度2秒
プラグ形状ミニプラグ
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200
許容差組み合わせ総合:±0.30℃
応答速度2秒
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)0~700
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
測定径(Φmm)1.6
プラグ形状標準プラグ
model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。
2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700
コード長さ(m)1
コード標準コード
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
測定径(Φmm)2.3
プラグ形状標準プラグ
熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
入力点数1
測定範囲(℃)-195~450
分解能(℃)0.1
精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数1点
信号源抵抗の影響1kΩ以下
測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期約200ms
リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)82×166×36
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
被覆材シリコン
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。
接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定
使用温度範囲(℃)0~500
許容差±4.0℃(100~300℃における)
応答速度5秒
移動・回転している表面の温度計測に適しています。
熱電対E
CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コード
プラグ形状標準プラグ
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
耐久性5万回以上
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
向き(接触板)平行
仕様グリップの有無:有
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
被覆材シリコン
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
コード長さ(m)1
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類標準コード
コード長さ(m)1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ