「熱電対 kタイプ センサ」の検索結果

97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,998 税込10,998
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等 形状ターミナルボックスタイプ コーティングテフロンコーティング無し シース外径(Φmm)6.4 種類(熱接点)接地形 材質(シース管)SUS316 シース長(mm)500 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等 材質(シース管)SUS316 形状グリップタイプ 種類(熱接点)接地形 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 コーティングテフロンコーティング無し プラグ形状標準プラグ シース外径(Φmm)1.6 シース長(mm)300 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
1個ほか
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等 使用温度範囲(℃)0~500 コード長さ(m)1 許容差±5.0℃(100~200℃における) 熱電対Kタイプ 寸法(inch)(ウェーハ)5 プラグ形状ミニプラグ 点数5(センサー)
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10 アズワン品番65-3532-09
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)1.6 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)2.3 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-50~200 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度2秒 プラグ形状ミニプラグ
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 応答速度1.5秒 耐久性75000回以上 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) 材質(ガード)ステンレスガード 温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 被覆材シリコン 向き(接触板)平行
1本
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等 使用温度範囲(℃)-100~200 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度1.5秒 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
14,980 税込16,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 耐久性5万回以上 コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ 測定対象冷蔵・冷凍庫用
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等 材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度5秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34 熱電対Kタイプ コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23) プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属) タイプグリップなし 使用温度範囲(℃)-50~250
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷

Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
用途金属・非金属の表面温度測定等 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測 長さ(mm)100(つなぎ線) 使用温度範囲(℃)-50~300 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)2.3 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
26,980 税込29,678
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等 許容差±2.5℃(100℃における) コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 被覆材シリコン
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 コーティング保護管コーティングなし 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度2.5秒 保護管グリップタイプ 保護管径D(Φmm)2.1 防水性IPX5相当 保護管長L(mm)100 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
54,980 税込60,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~500 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等 材質ガード材質/黒色フェノールレジン 形状ひっかけタイプ 使用温度範囲(℃)-50~210 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~210℃における) 応答速度3秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有 形状(ガード)平面用 タイプ移動回転用センサ コード長さ(m)1 材質(グリップ)ポリアセタール 精度(℃)±2.5(at100℃) コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 応答速度3.5秒 熱電対タイプK 耐久性1500時間以上 パイプ長(mm)30 プラグ形状標準プラグ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) パイプ形状ストレート 被覆材シリコン
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類グリップあり/標準コード コード長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~400
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地) 使用温度範囲(℃)-50~800 コード長さ(m)1 入力点数1点 ヘッド径(Φmm)15 許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度1.5秒 パイプ長(mm)30 防水性IPX5相当 パイプ形状ストレート 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に 材質本体材質/ステンレス(SUS303) コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 耐久性5万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプ微少表面用センサ 使用温度範囲(℃)-50~400 センサータイプストレート 精度(℃)±2.5(at100℃) 応答速度2秒 熱電対K アズワン品番2-1085-03
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27 コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地) パイプ形状ストレート タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 形状挟みタイプ 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 530 は頭部質量約100gで深水部の温度計測に適した水中投下形温度センサです。
用途タンク内の液体温度管理と温度計測等 使用温度範囲(℃)-50~150 許容差±2.5℃(0~150℃における) 応答速度3秒 コード標準コード コード長さ(m)5 プラグ形状標準プラグ
1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます
用途配管の表面の温度管理と温度測定等 材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃)-50~250 コード長さ(m)1 寸法(Φmm)(ガードの形状)9~100でご指示下さい コード標準コード 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度2秒 耐久性1万回以上 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定 許容差±3.5℃(-40~150℃における) 応答速度5秒 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ 材質ネジ止め部材質/ステンレス
1本
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等 材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 耐久性5万回以上 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。 接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています。
用途はんだごてのこて先の温度管理と温度測定 使用温度範囲(℃)0~500 許容差±4.0℃(100~300℃における) 応答速度5秒
1組(2本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度0.3秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,498 税込10,448
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり コード種類標準コード コード長さ(m)1
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000 タイプグリップあり コード種類グリップあり標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)