25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等 形状ターミナルボックスタイプ コーティングテフロンコーティング無し シース外径(Φmm)6.4 種類(熱接点)接地形 材質(シース管)SUS316 シース長(mm)500 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 被覆材シリコン 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ
1本
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途液体内部温、空気温、炉内温、食品関係等 材質(シース管)SUS316 形状グリップタイプ 種類(熱接点)接地形 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 コーティングテフロンコーティング無し プラグ形状標準プラグ シース外径(Φmm)1.6 シース長(mm)300 被覆材シリコン
1本
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。 冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等 長さ(mm)100(平行平打線) 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ2.3mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度1.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
39,980 税込43,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) 電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売) 表示液晶(バックライト付) 入力ASPコネクタ(熱電対同種金属) 文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字) 入力点数1 温度測定範囲(℃)-100~200 メモリー100データ(通信機能なし) 印字方式感熱シリアルドット方式 動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと) 温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃) 熱電対Eタイプ 電池寿命5年(常温保存にて) 内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用) 測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
79,980 税込87,978
16日以内出荷

シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測 形状スリーブタイプ コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,998 税込10,998
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SFSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
用途試薬の試験(実験)や保管時の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) 許容差±0.5℃ 応答速度2秒 熱電対Eタイプ プラグ形状標準プラグ
1本
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSSシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです
仕様保護管コーティングの有無:無 形状(保護管外観)グリップタイプ 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ4mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度2.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性1年以上 プラグ形状標準プラグ
1本
34,980 税込38,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5 アズワン品番65-3532-14
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
1個ほか
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱電対やPt、サーミスタ等の金属を使用した電気式温度計では計測困難環境下において、ノイズや自己発熱などの影響がなく温度計測が可能です。高周波や、高電圧環境下での計測が可能です。
入力点数1 測定範囲(℃)-195~450 分解能(℃)0.1 精度(℃)±2(-195.0~399.9℃)/±5(400.0~450.0℃)
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SFMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 極細熱電対をテフロン被覆し、柔軟性があるので、小さな容器内の薬品の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200 許容差組み合わせ総合:±0.30℃ 応答速度2秒
1本
26,980 税込29,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)2.3 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
用途はんだ槽の温度管理と温度測定等 使用温度範囲(℃)0~700 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度2秒 測定径(Φmm)1.6 プラグ形状標準プラグ
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-50~200 許容差±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度2秒 プラグ形状ミニプラグ
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等 使用温度範囲(℃)0~500 コード長さ(m)1 許容差±5.0℃(100~200℃における) 熱電対Kタイプ 寸法(inch)(ウェーハ)5 プラグ形状ミニプラグ 点数5(センサー)
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安立計器ANPプラグ
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300 アズワン品番65-3532-27
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Kタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300 アズワン品番65-3532-32
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷

ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:P 材質:ナイロン 耐熱温度(℃):150 アズワン品番65-3532-30
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様●熱電対の種類:Eタイプ●形状:F●材質:ナイロン●耐熱温度(℃):150 アズワン品番65-3532-28
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10 アズワン品番65-3532-09
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10 アズワン品番65-3532-08
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷