カテゴリ

  • 測定用品(44)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(4)
  • NSK(日本精工)(515)
  • RS PRO(121)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • SMC(38)
  • イチネンTASCO(33)
  • unitech(32)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • アズワン(24)
  • エスコ(24)
  • bitstrong(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 栃木屋(18)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • ライン精機(16)
  • カネテック(15)
  • CHINO(チノー)(15)
  • THK(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「長さ 計測」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ 安立計器高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ安立計器
30,980税込34,078
1本
13日以内出荷
低温用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:1.5応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ 安立計器高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
13日以内出荷から24日以内出荷
被覆極細温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履)応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
13日以内出荷から17日以内出荷
半固形・液体一般用温度センサHRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-09
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F安立計器
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様端末(センサ受側):ANP-F 端末(本体接続側):ANP-F 熱電対の種類:Eタイプ コード外径(Φmm):4 被覆材質:シリコン 耐熱温度(℃):240 コードの長さ(m):10アズワン品番65-3532-08
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
センサー 安立計器センサー安立計器
22,980税込25,278
1本
当日出荷
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ 安立計器熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ安立計器
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷から27日以内出荷
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コードプラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器突刺し保護管形温度センサ Model 520安立計器
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
シース熱電対温度センサ 安立計器シース熱電対温度センサ安立計器
9,998税込10,998
1本
21日以内出荷から30日以内出荷
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ安立計器
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器低温用温度センサ BRシリーズ安立計器
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器突刺し形温度センサ BTシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷から14日以内出荷
BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等許容差±2.5℃(100℃における)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ安立計器
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ安立計器
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ 安立計器移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール仕様グリップの有無:有
移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ安立計器
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240
高温耐久形表面温度センサ Model 621 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 621安立計器
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般使用温度範囲(℃)-50~1200許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒耐久性1万回以上パイプ形状45°熱電対Kタイプパイプ長(mm)100コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
高温耐久形表面温度センサ Model 620 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 620安立計器
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~1200コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒熱電対Kタイプ耐久性1万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状90°
高温耐久形表面温度センサ Model 619 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 619安立計器
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般使用温度範囲(℃)-50~1200許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒耐久性1万回以上パイプ形状ストレート熱電対Kタイプパイプ長(mm)100コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811安立計器
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
パイプ外面タイプ温度センサ Model 528 安立計器パイプ外面タイプ温度センサ Model 528安立計器
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
パイプ内面タイプ温度センサ Model 344 安立計器パイプ内面タイプ温度センサ Model 344安立計器
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度5秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
パイプ内面タイプ温度センサ Model 305 安立計器パイプ内面タイプ温度センサ Model 305安立計器
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~220コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状約100°
微小表面用(差込形)温度センサ Model 343 安立計器微小表面用(差込形)温度センサ Model 343安立計器
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状30°
微小表面用(差込形)温度センサ Model 310 安立計器微小表面用(差込形)温度センサ Model 310安立計器
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート
高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
64,980税込71,478
1本
8日以内出荷から21日以内出荷
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ
耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ 安立計器耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ安立計器
97,980税込107,778
1本
21日以内出荷から22日以内出荷
HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタールコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±3.8℃(500℃における)熱電対Kタイプ耐久性800℃にて6万回以上パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能自重形静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
99,980税込109,978
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-7)はヘッド形状Φ40mm・質量約380gで安定した計測が可能な高性能自重形温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測材質接触柱材質/セラミックス、接触板材質/インコネル50μm、本体材質/ステンレス(SUS303)種類高温用接触部使用温度範囲(℃)-50~600コード長さ(m)1コード径(Φmm)1.2×1.7耐熱温度(℃)300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性600℃にて6万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材ガラス繊維
高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグヘッド寸法(mm)6×7被覆材ポリウレタン
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら