385件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステー金具 NIPPON DX ANTENNA

    ステー金具

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
  • C/B-IF・UHFブースタ NIPPON DX ANTENNA

    C/B-IF・UHFブースタ

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
  • 高シールドプラグ NIPPON DX ANTENNA

    高シールドプラグ

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番118-5484
  • 3分配器(全端子通電) NIPPON DX ANTENNA

    3分配器(全端子通電)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応した製品です。混合されているBS・110度CSとUHF(地上デジタル)を、テレビの入力に合わせてBS・110度CSとUHF(地上デジタル)に分ける機器です。
    トラスコ品番104-4437材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)49×49×16.5分岐数3
  • 分波器 出力ケーブル付 NIPPON DX ANTENNA

    分波器 出力ケーブル付

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    混合されているBS・110度CSとUHF(地上デジタル)を、テレビの入力に合わせてBS・110度CSとUHF(地上デジタル)に分ける機器です。
    用途テレビの電波をUHFとBS110度CSに分離。トラスコ品番858-6388材質本体ケース:合成樹脂、入力端子:亜鉛ダイカスト、同軸ケーブル:(2C・3重シールド)ケーブル長(mm)500(出力側ケーブル)耐電圧(V/min)入力端子・CS/BS端子間通電仕様DC15V・0.8A以下
  • 分波器 入力・出力ケーブル付 NIPPON DX ANTENNA

    分波器 入力・出力ケーブル付

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    混合されているBS・110度CSとUHF(地上デジタル)を、テレビの入力に合わせてBS・110度CSとUHF(地上デジタル)に分ける機器です。
    用途テレビの電波をUHFとBS110度CSに分離。トラスコ品番858-6389材質本体ケース:合成樹脂、入力端子:亜鉛ダイカスト、同軸ケーブル:(2C・3重シールド)ケーブル長(mm)500(出力側ケーブル)、2000(入力側ケーブル)耐電圧(V/min)入力端子・CS/BS端子間通電仕様DC15V・0.8A以下
  • 4C用接栓 NIPPON DX ANTENNA

    4C用接栓

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-8972
  • 2分配プラグ NIPPON DX ANTENNA

    2分配プラグ

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    壁面テレビ端子にワンタッチで取付できる分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する全端子通電形です。
    トラスコ品番118-5486幅(mm)49高さ(mm)35.9奥行(mm)29.5許容漏洩量~40.2 dBμV/m(1032~3224MHz)インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    2K/4K/8K放送対応に対応しています。
    用途地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線に。材質絶縁体:発泡ポリエチレン、内部導体:軟銅線、シース:塩化ビニール規格コードS-4CFB静電容量56(1kHz)絶縁抵抗1000MΩ・km以上導体抵抗35.7Ω/km以下耐電圧(V)AC1000
  • UHF平面アンテナ(20素子相当) NIPPON DX ANTENNA

    UHF平面アンテナ(20素子相当)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:グレー。JEITA DHマーク認証済。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
    用途優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。 。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。 。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。 。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。 。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。 。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。 。本体色:グレー 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様ライセンス延長期間:1年対応Windows ReadyBoost対応:UAH201(G)(43626)
  • ケーブルステップル NIPPON DX ANTENNA

    ケーブルステップル

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    屋内の壁などに5C以下の同軸ケーブルを固定するためのパーツです。ケーブルクランプ20個入。パック入り商品。
    用途アンテナケーブルを柱や板壁に固定するときに使用するステップルです。 。樹脂ホルダーにケーブルを挟んで付属の釘で固定します。 。釘は耐食性に優れたラスパート処理仕様。 。50個入りパック商品。 。対応ケーブル:5C 。樹脂ホルダー色:白色仕様【ライセンス延長期間】1年データ転送速度LF5C(72159)
  • 4ch対応ネットワークレコーダー NIPPON DX ANTENNA

    4ch対応ネットワークレコーダー

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    用途CNE3R461の後継機種 。PoE給電対応でカメラの電源工事不要 。登録可能カメラ台数:最大4 。給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W 。HDD:6TB 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)
  • 4ch対応ネットワークレコーダー NIPPON DX ANTENNA

    4ch対応ネットワークレコーダー

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌日出荷
    用途CNE3R441の後継機種 。PoE給電対応でカメラの電源工事不要 。登録可能カメラ台数:最大4 。給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W 。HDD:4TB 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)
  • 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 NIPPON DX ANTENNA

    防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌日出荷
    解像度最大200万画素のドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。マイク内臓のため、カメラ回りの集音が可能です。WDR対応で逆光などでもはっきりと映すことが可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。プライバシーマスク機能で撮影画面をマスク処理することが可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP67です。
    用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のドーム型カメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)仕様【規格表】CNW3CDF1(43392)※DXアンテナのHPに記載保証期間3年間データ転送速度CNW3CDF1(72196)
  • 直列ユニット NIPPON DX ANTENNA

    直列ユニット

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力S-出力間通電。保護キャップ付属。
    用途2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。 。可動式入出力端子なので接続が簡単です。 。入力、出力端子間通電。 。ノイズに強いダイキャスト構造。 。保護キャップ付属付属品保護キャップ仕様小型直列ユニット中間用機能入出力端子間通電機能インピーダンス75Ω周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]入出力端子F形座 可動式
  • UHF・FMブースター NIPPON DX ANTENNA

    UHF・FMブースター

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌日出荷
    共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースターです。UHF利得40dB、定格出力110dBμVです。前置ブースターを後付することになっても、本製品から給電が可能です。
    用途共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター 。V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力100dBμV。 。UHF利得40dB、定格出力110dBμV。 。入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。 。F-5接栓×3個付属。付属品F-5接栓×3質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)177×136×62.5電源(V)AC100消費電力(W)AC100V 3、FM・UHF給電時 5入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)V-Low・FM 76~108、UHF 470~710供給電源【重畳電源】FM・UHF DC15V 1.5W雑音指数(dB)V-Low・FM 5以下、UHF 4以下入力レベル【標準】V-Low・FM 65dBμV、UHF 70dBμV利得(dB)V-Low・FM 35、UHF 40定格出力(dBμV)V-Low・FM 100、UHF 110利得調整範囲(dB)V-Low・FM 0~-10、UHF 0~ー10入力ATT(dB)V-Low・FM 0、-5/-10、-15/カット、 UHF 0、-5/-10、-15/-20使用帯域V-Low・FM・UHF
  • 45形BS110度CSアンテナ(ブラック) NIPPON DX ANTENNA

    45形BS110度CSアンテナ(ブラック)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。本体色:ブラック。JEITA SHマーク認証済み。
    用途BC453Sの黒モデル 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。マウント金具は、溶融亜鉛めっきで優れた耐久性を発揮します。 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。 。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC453SB(43445)保証期間1年
  • 壁面テレビ端子1端子形[2K・4K・8K対応] NIPPON DX ANTENNA

    壁面テレビ端子1端子形[2K・4K・8K対応]

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。
    用途-
  • 45形BS・110度CSアンテナ NIPPON DX ANTENNA

    45形BS・110度CSアンテナ

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。色:ブラック。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
    用途BC45ASの黒モデル 。WEB販売専用モデルです。 。アンテナの組立てはボルト1本、省施工設計 。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。 。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。 。2K4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。 。SHマークは、取得しない。(差別化のため) 。反射鏡意匠シール(ロゴ)は、他の黒モデル(BC453SB/BC453SGB)と異なる。(差別化のため) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他規格表:BC45□AS□ (43584)保証期間1年
  • テレビ接続用同軸ケーブル NIPPON DX ANTENNA

    テレビ接続用同軸ケーブル

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 。テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。 。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。 。3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い 。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます 。ケーブル色、ホワイトタイプ。 。ケーブル長1mその他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121)色ホワイト長さ(m)1インピーダンス75ΩプラグF形プラグ + L形プラグ周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]保証期間1年ケーブル2C 3重シールド
  • 地上デジタル放送用UHFアンテナ 5素子 NIPPON DX ANTENNA

    地上デジタル放送用UHFアンテナ 5素子

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番167-1128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) NIPPON DX ANTENNA

    薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
    付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
  • 電波時計用TOTリピーター NIPPON DX ANTENNA

    電波時計用TOTリピーター

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    マンション・ビルなど大型の建造物内や地下などの標準電波の届かない場所での「時刻のズレ」を地デジ放送の時刻情報を使用して時刻補正をするテレビクロックです。地デジ放送に含まれる時刻情報を取得、電波時計に向けて輻射することで電波時計の時刻を修正します。1台で輻射範囲8m、広範囲をカバーすることが可能です。
    用途介護施設や病院等での電波時計の時刻補正に仕様【時刻情報輻射部】入力信号:地上デジタルテレビジョン放送信号(ワンセグ専用)、受信チャンネル:13~52ch、入力レベル範囲:55~83dBuV、輻射周波数:60kHz、入力時刻精度:±500ms以内、輻射範囲:半径8m、輻射時刻精度:±500msその他【端子部】周波数帯域(MHz):10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224/VSWR:2.5以下セット内容ACアダプター、スタンド、スタンド固定ネジ(2本)、取付用木ネジ(2本)、取扱説明書質量(kg)0.25使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:40×92×4.5、スタンド:55×110×4.5×※いずれも突起部含まず電源電圧(V)DC13.5~16.5出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電圧×電流(VA)【受電】DC15V0.1A
  • 耐雷型電源供給器 NIPPON DX ANTENNA

    耐雷型電源供給器

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
    付属品予備ヒューズ1個、ステンバンド2個仕様●サージ減衰量:(1)平衡 30dB以上(接地間)、(2)不平衡 20dB以上(線間)●出力電圧偏差:31.5V以下(無負荷時)、30V±3%(2A負荷時)●電圧変動率:8%以下(2次電圧)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC30(公称値)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0~3周波数50/60Hz絶縁耐圧AC10kV以上(入力~出力・接地間)、AC3kV以上(出力~接地間)入力電流(A)1.1以下効率85%以上耐雷サージ1.2/50μsサージ電圧30kV以上(入力~接地間)
  • 中継コネクター NIPPON DX ANTENNA

    中継コネクター

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    FT型-F型変換(FTはオス、Fはメス)の中継接栓です。
  • AMラジオ用整合器 NIPPON DX ANTENNA

    AMラジオ用整合器

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    75Ωのラジオ信号を1KΩ~10KΩの信号に変換します。
    周波数帯域(MHz)AM( 0.5~2)電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下
  • AM用屋外整合器 NIPPON DX ANTENNA

    AM用屋外整合器

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
    付属品取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット周波数帯域(MHz)AM (0.5~2)適合マスト径(Φmm)22~50電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下
  • CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(70-2602MHz通過) NIPPON DX ANTENNA

    CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(70-2602MHz通過)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    70~3224MHz 帯域を通過し、10~55MHz を減衰させます。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~5570~9090~770770~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~55MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2以下インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~55MHz)-、(70~90MHz)3.5、(90~770MHz)1.5、(770~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)45、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • ローパスフィルター NIPPON DX ANTENNA

    ローパスフィルター

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    本器は、DC~2070MHzを通過し、2224~3224MHzを減衰させるフィルターです。屋外で使用する場合は、防水補助テープ(別売品)をご使用ください。
    質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~+40(本体周囲温度)周波数帯域(MHz)DC~10001000~20702224~3224電圧定在波比(DC~1000MHz)2.5以下、(1000~2070MHz)2.5以下、(2224~3224MHz)-インピーダンス(Ω)75(F型)電流通過最大DC15V・0.8A/AC30V・0.1A通過帯域損失(dB以下)(DC~1000MHz)1.5、(1000~2070MHz)3.0、(2224~3224MHz)-阻止帯域減衰量(dB以上)(DC~1000MHz)-、(1000~2070MHz)-、(2224~3224MHz)20
  • 3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(中間用) バルク仕様 NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 スイッチ付2端子型直列ユニット(中間用) バルク仕様

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    3.2GHz対応の2端子中間用型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75(F型)端子間結合損失(dB)(10~60MHz)15以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)13以上挿入損失(dB)(10~60MHz)1.8以下、(70~90MHz)1.8以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2.5以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)17以下、(90~770MHz)17以下、(770~1489MHz)19以下、(1489~2150MHz)20以下、(2150~2681MHz)21以下、(2681~3224MHz)22.5以下、双方向:(10~60MHz)15以下、(70~90MHz)15以下、(90~770MHz)16以下、(770~1489MHz)18以下、(1489~2150MHz)19以下、(2150~2681MHz)20以下、(2681~3224MHz)22以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)25以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(中間用 端子台付) NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 1端子型直列ユニット(中間用 端子台付)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)3以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)(10~76MHz)11以下、(76~222MHz)11以下、(222~770MHz)11.8以下、(770~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)13.5以下、(2150~2681MHz)14.5以下、(2681~3224MHz)15.5以下逆結合損失(dB)(10~76MHz)23以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A/AC30V・1A
  • 3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL) NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子(BL)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
    付属品取付パーツ2個質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)片方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上、双方向:(10~55MHz)13以上、(70~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上挿入損失(dB)片方向:(10~55MHz)40以上、(70~300MHz)7以下、(300~770MHz)7以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下、双方向:(10~55MHz)5以下、(70~300MHz)5以下、(300~770MHz)6以下、(1000~1489MHz)7以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)10以下
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL) NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75
  • 3.2GHz対応 1端子型テレビ端子(BL) NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 1端子型テレビ端子(BL)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    3.2GHz対応の1端子テレビ端子です。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~76MHz)0.5以下、(76~300MHz)0.3以下、(300~770MHz)0.5以下、(1000~1489MHz)0.8以下、(1489~2150MHz)1以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.5以下
  • 3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様 NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 スイッチ付2端子型テレビ端子 バルク仕様

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の2端子型テレビ端子です。テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)分配損失(dB)片方向:(10~60MHz)40以上、(70~90MHz)7以下、(90~770MHz)6以下、(770~1489MHz)6.5以下、(1489~2150MHz)8以下、(2150~2681MHz)9以下、(2681~3224MHz)9.8以下、双方向:(10~60MHz)5以下、(70~90MHz)5以下、(90~770MHz)5以下、(770~1489MHz)6以下、(1489~2150MHz)7以下、(2150~2681MHz)8以下、(2681~3224MHz)8.8以下端子間結合損失(dB)(10~60MHz)13以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子 NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)3.8以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)3.5以下、双方向:(10~60MHz)1.0以下、(70~90MHz)1.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1489MHz)1.0以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)3.0以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40 ※55~60MHzは35dB以上、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 1端子型テレビ端子(端子台付) NIPPON DX ANTENNA

    3.2GHz対応 1端子型テレビ端子(端子台付)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~76MHz)0.3以下、(76~222MHz)0.3以下、(222~770MHz)0.4以下、(770~1489MHz)0.4以下、(1489~2150MHz)0.6以下、(2150~2681MHz)0.8以下、(2681~3224MHz)1以下
  • 3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 NIPPON DX ANTENNA

    3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    3dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
    質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)3±1.0、(50~60MHz)3±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
  • 15dB用アッテネーター F型/電流通過型 NIPPON DX ANTENNA

    15dB用アッテネーター F型/電流通過型

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
    質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
  • 6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 NIPPON DX ANTENNA

    6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
    質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2