DXアンテナ
同軸ケーブル
2K/4K/8K放送対応に対応しています。
用途
地上放送・衛星放送受信での屋内外の配線に。
材質
絶縁体:発泡ポリエチレン、内部導体:軟銅線、シース:塩化ビニール
規格コード
S-4CFB
静電容量
56(1kHz)
絶縁抵抗
1000MΩ・km以上
導体抵抗
35.7Ω/km以下
耐電圧(V)
AC1000
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
挿入損失(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04272532
S4CFB10S(P)
730-0790
10
145×145×45
0.9~6.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
04272568
S4CFB20S(P)
730-0773
20
170×170×53
1.7~12.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表