3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位Pa 種類真空計
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
種類真空計 精度±0.25%FS±1dig 測定流体気体 アズワン品番3-615-01 圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

佐藤真空電離真空計
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576 寸法(mm)W144×D340×H96 質量(kg)4 測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa 種類真空計 出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付 電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA 電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA 制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定流体気体 圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7 設定圧力単位Pa
1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷

関連カテゴリ