フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。
ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます
色赤
仕様スプレー缶
トラスコ品番818-7932
材質主成分:染料、溶剤、高沸点油
長さ(mm)174
幅(mm)52
容量(mL)154
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.154L
危険物の性状非水溶性
1本(154mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
関連キーワード