「PRO TREK」のクライマーラインから、視認性を追求したコンパクトなPRW-30にサファイアガラス、チタンバンドを採用したモデルです。
世界第2位の標高を誇る山脈K2(8, 611m)の麓に見られるアズライトを含んだグラナイト『K2ブルー』をイメージし、サファイアガラスに深い群青を蒸着。
ボタン部にもブルーをあしらい、雄大な自然を感じられるデザインに仕上げました。
チタンバンド、ステンレスベゼルにはチタンカーバイト処理を施し、サファイアガラスと合わせアウトドアでのハードな使用にも耐えうる仕様です。
また、ロック付き三つ折れ式中留採用による外れ防止も兼ね、アウトドアウオッチとしての使い勝手も備えます。
トリプルセンサーをはじめ、蛍光灯のわずかな光でも充電するタフソーラーにより安定駆動を実現。
世界6局の標準電波に対応するマルチバンド6も搭載。自然現象をデザインテーマに時計としての仕上げを追求したモデルです。
防水10気圧防水
色シルバー
表示方式デジタル
質量(g)96
材質(ケース)樹脂
材質(ベゼル)ステンレススチール
材質(バンド)無垢バンド、メタルバンド(チタン)、ダブルロック・ワンプッシュ三つ折れ式中留
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
耐環境性耐低温仕様(-10℃)
ガラス部内面反射防止コーティングサファイアガラス
適合バンド150~205mm
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
アラーム時刻アラーム5本
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKクライマーライン。本モデルは環境に配慮されたエコ素材を採用し、直感的な操作が可能なデジタルウオッチです。ソフトウレタンバンドやケース、樹脂製の裏蓋にバイオマスプラスチックを使用。また、蒸れを防ぐスリット穴を設け腕への装着性を向上しました。大型のダイレクトボタンにより、方位、気圧/温度、高度をワンプッシュで直感的に計測、把握できます。また、STN液晶やボールドフォントを採用し、視認性を向上させています。計測機能に加えタフソーラーや電波受信機能、10気圧防水等の基本性能も搭載し、過酷なアウトドアシーンでも使用できます。※液晶画面外周の「。」は、登山記録データ機能の動作時に、高度記録の経過時間を表すマークです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】樹脂(バイオマスプラスチック)
質量(g)45
電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示方式デジタル
センサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700~10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(±3,000m)、高度傾向グラフ、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(42時間分)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、東西南北をグラフィック表示、方位連続計測(60秒)、ベアリングメモリー(目標(目的地)の方位を記録して記録した方向を示す)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】2点補正、【温度計測機能】計測範囲:-10~60℃、0.1℃単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)51.2×44.6×13
LEDホワイト
タイマー○
耐環境性耐低温仕様(-10℃)
材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)
電波時計○
ソーラー充電○
防水10気圧防水
世界時計○
ストップウォッチ○
ライト機能○
12/24表示切替○
関連キーワード