「kt-275f」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。
設置スペースを気にしないポケットサイズです。
スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載)
Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得)
倉庫・オフィス・作業環境測定に。
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
付属品リチウム電池 CR2430 1個取扱説明書(保証書) 1部
寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm
質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む)
電池リチウム電池 CR2430 1個
動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH
電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
防水仕様IP67
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1~255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
関連キーワード