液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に
電池リチウム電池 CR2477 1個
測定要素温度 湿度
電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式デジタル
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
質量(g)45
電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34
温度表示(最小表示) 0.1℃
保護等級IP67(容器)
データメモリ(点)(温度・湿度)各16000
設置方式ハンディタイプ
電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。
設置スペースを気にしないポケットサイズです。
スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載)
Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得)
倉庫・オフィス・作業環境測定に。
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
付属品リチウム電池 CR2430 1個取扱説明書(保証書) 1部
寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm
質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む)
電池リチウム電池 CR2430 1個
動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH
電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
防水仕様IP67
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。
機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。
IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。
交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。
サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理
チャンネル数温度/1ch、湿度/1ch
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型
温度測定範囲(℃)-40~80
測定要素温度・湿度
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能
記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
防水保護等級IP67(水深1mに30分)
データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件
記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10
質量(g)20
タイプ温湿度
電源CR2025×1個(テスト用付属)
対応OSWindows(R)7/8.1/10
温度測定範囲(℃)-40~80
湿度測定範囲(%)0~99
インターフェースNFC(Felica)
記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±5%
防水性IP67
記録間隔1~255分、1~60秒
分解能(%)1
校正証明書一般校正
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10
質量(g)20
タイプ温湿度
電源CR2025×1個(テスト用付属)
対応OSWindows(R)7/8.1/10
分解能(湿度)0.01
温度測定範囲(℃)-40~+80℃
インターフェースNFC(Felica)
記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
防塵防水性能IP67
温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)
温度分解能(℃)0.1
湿度測定精度±5%
湿度測定範囲0~99%
記録間隔1~255分、1~60秒
校正証明書一般校正
自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー
室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。
大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
コイン電池で長寿命
ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20
温度測定範囲(℃)-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1
電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスUSB通信
データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件
記録間隔1~255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです)
二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。
使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。
NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1~255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)
湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH
湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
校正証明書一般校正
熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。
容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件
電源単4アルカリ電池 3本
測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH
本体寸法(mm)H55 x W90 x D26
センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型
測定対象温度 ・ 湿度
測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) )
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)
記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔
分解能(%)【測定表示】湿度:1
測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。
校正証明書一般校正(英語)
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
校正証明書一般校正(中国語)
ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
1台
¥699
税込¥769
10日以内出荷
2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
大型表示ロガーのアタッチメント(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
関連キーワード