6,007件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100 機能抗菌、防カビ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別長袖ブルゾン 混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 生地ポリエステルツイル
1着
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1着
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。
混率(%)ポリエステル100% 生地タフタ
1着
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナイロンヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 パンツのウエストは総ゴム。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1本
818 税込900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリエステルヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいポリエステル100%に撥水加工。
混率(%)ポリエステル100
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の作業など 耐水圧(mm)15000 素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気/真空 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モンペタイプのヤッケズボン。中に着用した衣類の汚れを防ぎます! 裾の汚れを気にすることなく作業できます。
ネイビー 混率(%)ポリエステル100% 生地タフタ
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなやかにフィットする軽くて丈夫な綿を使用。サイズ調整が簡単なローラーバックル。溶接などの火花が出る作業におすすめです。日本製。
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。 サイズフリー 特性はっ水加工・防水加工
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリア 材質PVC セット内容レインコート サイズフリー 混率(%)ポリ塩化ビニル100 機能防水
1枚
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。
セット内容上下 混率(%)ポリ塩化ビニル100% 機能防水・二重袖
1着
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業中の泥・風・汚れから体をガード。 素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 前ファスナー開きのデザインなので着脱が容易。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1着
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。 左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。 裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。
混率(%)(表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り 仕様ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ 種別パンツ 生地ポリエステルツイル
1本
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)10000 混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。
種別ブルゾン 混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能軽量
1着
2,090 税込2,299
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。 機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。 スリムタイプのデザインの作業服です。
用途製造業、メンテナンス業、サービス業等 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)200 布厚さ(mm)0.035~0.04 生地TCツイル 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈長袖
1着
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。 胸部分のポケットをひっくり返すと瞬時に収納袋に変身します。汚れた部分が収納できるので使用後、とても便利です。 裾はスピンドルで調整可能。 フード前はファスナーつきで着脱が簡単
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つなぎスタイルのワンピースデザインで、汚れやすい作業やレジャーに最適です。左胸と右お尻にポケット付き。フードはパーカースタイル。フロントファスナーは上下開け閉めが出来るダブルスライダーです。後ろウエストはゴムを通し、体にフィットし動きやすくしています。
種別長袖ツナギ ネイビー 混率(%)ポリエステル100 袖丈長袖
1着
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽なビニール素材 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。 サイズフリー 特性防水加工 材質ポリ塩化ビニル100 全長(cm)約39
1双
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC素材にポリエステル糸をサンド。 抗菌製品技術協議会規定試験に適合。
種別前掛 幅(cm)90 混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ポリエステル100)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

元は鉄道員の作業帽として誕生し、作業員などにも普及したため作業をするための帽子という意味からワークキャップと呼ばれるように。 老若男女問わず人気の型で、普段使いにも最適です。
サイズフリー 混率(%)綿100 頭囲(cm)57~60
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。 裾にゴムが入っているので簡単にホッピング「裾絞り」にすることができます。ホッピングにすることにより中のズボンの裾汚れを防止することができます。 ウエストは平ゴム入り
混率(%)ナイロン100% 生地タフタ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防寒対策としてピッタリの軽くて暖かいフリース素材の耳付きキャップです。耳だけでなく後頭部全体を覆う大型のたれ付きです。風の強い屋外の作業にも対応できるように頭の後ろ部分に調節用のひもを取り付けています。
サイズF 混率(%)表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステル100% 機能防寒 頭囲(cm)58
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中の泥・風・汚れから体をガード!汚れやすい作業に最適な人気の迷彩柄ヤッケ。 胸元中央に小物収納ポケット装備。裾ドローコードでフィット感を調整可能。
用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等に 混率(%)ポリエステル100% 生地タフタ
1枚
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水や汚れをしっかりガード、従来品よりさらに軽くソフトな着心地の防水エプロンです。小物の収納に便利なポケット付きです。ロープ掛けタイプです。
サイズフリー 材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ナイロン100% 付属品T/C丸ひも(直径8cm) 着丈(cm)80 身幅(cm)63
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモフラとカーキは底切り替え部分ブラック。 ブラックは配色なし。
材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×320×190
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000以上
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

筒型バックパック。
材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×310×150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。
幅(mm)約40 混率(%)ナイロン100 バックル2ピン
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。 前ファスナーつきで着脱が簡単なヤッケパンツ。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)