「メモリー付 温度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)
寸法(mm)104×18×42
質量(g)65
電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
測定範囲(℃)-50~90
表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値
測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃
感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
アズワン品番1-7340-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50.0~90.0
アズワン品番1-7340-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
関連キーワード