こんなお得な商品も!

回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
用途回転灯。
材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製
色赤
質量(g)600
径(Φmm)100
電流(A)0.065
定格電圧(V)AC100
口金BA15S
閃光数(min-1[回/分])170
電球12V・5W
ガラス球形状G18
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト
定格電圧(V)DC48
光源電球
閃光数(min-1[回/分])170
電球55V10W
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード