3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c 材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン] ひも長(m)3
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ニッスイ液面リレーフロート(錘)
ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
用途重油、軽油、灯油など
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ニッスイ液面リレー 本体
仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33 種類液面制御リレー 接点構成1C 定格電流(A)AC1.5/DC3 耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)