114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)カード式音声合成報知器
外形寸法(mm)266×145×34 最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下) メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10 設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと) スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω) 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)MP4音声合成報知器
白赤黄緑 色(グローブ)カラーグローブ
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様音声ファイル:MP3 色(本体)ライトグレー 音声ボリューム調整にて可 トランジスタタイプNPN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)マウントラバー
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102 材質PC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)ブラケット(天井取付け)
回転灯・表示灯用天井取付ブラケット
適合機種SKH/SF10/SL10 材質SPCE
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質ポリカーボネート 対応機種HKFM・HKFM-G・HKF-K型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR型シリーズ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)インターフェースコンバータ
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと) 取付け方法全方向・屋内専用
1個
特価
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%) 消費電力(W)1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V)AC12(50/60Hz) 口金BA15s 全光束(Lm)45(at AC13.5V) 使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色電球色 消費電流(mA)130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃)-30~+70 使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃ 保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと 動作電圧AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V)AC11~15 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パトライト(旧春日電機)補修パーツ 防振ゴム
用途本体固定用 セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個) 対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パトライト(旧春日電機)ブラケット(据置き)
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 取付方向正方向のみ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質ビニルレザー 対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)