「時計 壁掛け デジタル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
寸法(mm)80×70×21
測定範囲温度/湿度:-10~+50℃/10~90%RH
質量(g)約64
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH
サンプリング時間:1回/10秒
測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番1-4061-21
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き。内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×2本、取扱説明書
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
センサータイプ温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式
測定精度温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×128×24
分解能(℃)0.1
サンプリング1回/約30秒
使用温湿度範囲-10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと)
測定温度範囲(℃)-10.0~+50.0
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度測定範囲(%RH)10~95
分解能(%RH)1
内部センサーにより温湿度を測定し、最大/最小値を保存・表示します。
カレンダー、時計(目覚まし)機能を搭載しています。
設置方法は3とおり(壁掛け、スタンド、マグネット)です。
用途:学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理に。学校の実験備品等。空調設備などに。その他各種現場での温度チェック全般。
暗所でも表示が見えるバックライト付きです。
仕様使用温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと)、保存温湿度:-10~+50℃、10~90%RH(但し結露のないこと、電池含まず)
寸法(mm)80×70×21
質量(g)約64
電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)
センサー温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式
分解能温度/0.1℃、湿度/1%RH
時間(サンプリング)1回/10秒
測定確度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%RH(40~80%RH at 25℃)、±8%RH(その他)
アズワン品番1-4061-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理
付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書
質量(g)約64(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外)
センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21
温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70
分解能(℃)0.1(内部・外部センサー)
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70
サンプリング1回/約10秒
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
表示更新周期1回/10秒
設置方法卓上式
電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時)
時計機能12/24時間表示
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%RH)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード