8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番835-8572 測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素) 質量(g)489(電池含む) 電源単三×6、又はACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

カスタムIWC-6SD用pHセンサー
エコ商品
一般の被検液を対象としたpH用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番837-0419 対応製品IWC-5、IWC-06SD 寸法(mm)12Φ×160 使用温度(℃)5~60 測定範囲(pH)1~13 測定精度±(0.02pH+2dgt) 分解能0.01pH センサケーブル長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

カスタムIWC-6SD用ORPセンサー
エコ商品
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD 寸法(mm)12Φ×160 使用温度(℃)0~100 測定精度±(0.5%+2dgt) 分解能1mV 測定範囲(mV)-1999~+1999 材質(電極)白金 センサケーブル長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

カスタムIWC-6SD用温度センサー
エコ商品
温度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番837-0422 対応製品IWC-6SD 測定範囲(℃)0~60 測定精度±0.8℃ 分解能(℃)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

OXPB-11交換用のダイヤプラム付プローブヘッド。2個入り
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 対応製品IWC-6SD RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番837-0420 対応製品IWC-6SD 測定範囲0~12.00%(0~+60)(塩分)0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ) 測定精度±0.5%FS(塩分)±(2%FS+1dgt)(導電率)±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度) 分解能0.01%(塩分)0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ 測定範囲(mV)-1000~1000 分解能1mV 質量(g)23.4 トラスコ品番421-2932 材質ABS樹脂 測定精度±2%F.S 温度測定範囲(℃)0~+40 防塵防水性能IP57 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カスタム防水ORP・PH計用PHセンサー
エコ商品
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサ トラスコ品番421-2959 材質ABS樹脂 質量(g)22.7 測定範囲(pH)0~14 測定精度±0.1(PH) 分解能0.01pH 温度測定範囲(℃)0~40 防塵防水性能IP57 検出単位(pH)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷