「照度計」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。
セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。
電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書
トラスコ品番221-8208
コード長さ(m)1.5
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7
センサーフォトダイオード
分解能1、10Lux
サンプリング2回/秒
表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
LUX/fc切替えスイッチ付きです。
セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
基本機能を集約した簡単操作のデジタル照度計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。照度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能
用途オフィスの作業環境や節電への配慮。 商業施設の照明設計や作業環境の配慮。 各種作業現場の安全性や効率性の確保
付属品取扱説明書(保証書付)、センサー保護キャップ
寸法(mm)約 W 56 × H 175 × D 33
質量(g)約140(電池含む)
電源単4形乾電池 × 3本(別売)
測定範囲(℃)[照度]0 ~ 200 kLux [環境温度]0.0 ~ +50.0
分解能[照度]・0.1 Lux(<1000 Lux)・1 Lux(≧1000 Lux)・0.1 kLux(≧10 kLux)[環境温度]0.1℃
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ15分(解除可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)[照度]±(5%rdg+10dgt)[環境温度]± 1.5
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)0.1
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約200~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。
最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能
測定値固定表示(HOLD)機能
暗所で見やすいバックライト機能
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース
分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux
コード長さ(mm)約230~500
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
測定レンジ200、2000、20000、200000 lux
表示更新レート0.5秒/回
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約30分(解除可能)
温度特性±0.1%(25℃基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト照度計です。小型コンパクトな照度計で持ち運びに便利です。最高、最低、平均値の表示機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途蛍光灯や電球の明るさ測定。
付属品取扱説明書・ストラップ・保護カバー
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池2本
測定精度±(5%+10dgt)
センサーシリコンフォトダイオード・サンプリング:約1回/秒
分解能1lux(0~18999lux)・10lux(19000~200000lux)
レンジ0~200000lux
使用温湿度範囲0~50度・70%RH以下
保存温湿度範囲-20~50度・80%RH以下
電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×170
質量(g)約190
電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度±(5%rdg+4dgt)
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング2.5回/秒
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-6131-12-20
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×170
質量(g)約190
電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
測定精度±(5%rdg+4dgt)
分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx)
サンプリング2.5回/秒
測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000
ホールド○
アズワン品番6-6131-12-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥61,980
税込¥68,178
15日以内出荷
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番403-1199
セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質ABS樹脂
温度(℃)0~50
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
関連キーワード