2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断) 全長(mm)190 仕様最大倍力:20倍 材質特殊刃物鋼 質量(g)289 刃先形状ハードブレード ラウンド型 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.2 切断能力(Φmm) 銅線5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(Φmm) ステンレス4.5 切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

カスタム偏芯圧着付ペンチ
RoHS
日本製にこだわった逸品。炭素工具鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。工場での溶接棒の切断。その他の線材等の切断。鉄線、銅線、鋼線などの掴む作業に適しています 刃先形状ハードブレード タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(Φmm) ステンレス4
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)