「PH測定器 水」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。
トラスコ品番421-2941
セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)
材質ABS樹脂
幅(mm)37.5
高さ(mm)170
質量(g)87
奥行(mm)37.5
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
測定範囲(pH)0~14
測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃
分解能0.01PH/1mV/0.1℃
温度測定範囲(℃)0~+90
測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)
防塵防水性能IP57
検出単位0.01PH/1mV/0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサ
トラスコ品番421-2959
材質ABS樹脂
質量(g)22.7
測定範囲(pH)0~14
測定精度±0.1(PH)
分解能0.01pH
温度測定範囲(℃)0~40
防塵防水性能IP57
検出単位(pH)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ
測定範囲(mV)-1000~1000
分解能1mV
質量(g)23.4
トラスコ品番421-2932
材質ABS樹脂
測定精度±2%F.S
温度測定範囲(℃)0~+40
防塵防水性能IP57
検出単位1mV
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード