「multimeter」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個
質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35
電源CR2032コイン電池×1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ
直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ
表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード