「ph 計 校正 液」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合本体PH-6011/6011A
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-03-20
防水性IP57準拠
分解能(pH)0.01
校正証明書一般校正
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
分解能0.1pH
寸法(Φ×mm)37.5×170
アズワン品番2-1287-02-20
防水IP57準拠
校正証明書一般校正
1台
¥30,980
税込¥34,078
14日以内出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能0.01pH、0.1℃
精度±0.1pH、温度:±1℃
サンプリング約3回/秒
防塵防水性能IP67準拠
オートパワーオフ約10分(解除不可)
使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃
保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)
電源単4乾電池×1本
質量(g)約130(電池含む)
付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液
測定範囲(pH)0.0~14.0
温度測定範囲(℃)0~60
電池寿命(時間)約120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。
RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください)
データロガー機能付き(4000件)。
メモリ機能付き(単独記録99件)。
オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。
バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21
付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10)
寸法(mm)70×40×183
質量(g)335
電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売)
精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃
表示4.5桁LCD表示
分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃
校正一部校正可(PHのみ)
測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと)
検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃
電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時)
オーバー表示E表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード