「phペーハー計」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。 RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください) データロガー機能付き(4000件)。 メモリ機能付き(単独記録99件)。 オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。 バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21 付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10) 寸法(mm)70×40×183 質量(g)335 電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売) 精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃ 表示4.5桁LCD表示 分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 校正一部校正可(PHのみ) 測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃ サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと) 検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時) オーバー表示E表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷