片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール
表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール
材質ゴム-黄銅
表面処理三価ホワイト
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。
樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
トラスコ品番157-3788
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.2
リベット長さ(mm)12.4
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)4850
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番159-7559
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.0
カシメ板厚(mm)1.2~3.2
引張強度(N)2320
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3814
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)16.0
カシメ板厚(mm)1.2~4.8
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード