66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm)0.4~4.7 寸法C(mm)1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅 材質(ボディ)クロロブレンゴム 材質(ナット)銅合金
1パック(2個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール 表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
1パック(100個)
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーリベット 高圧着 (アルミ・スチール)
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1パック(100個)
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナー軟質母材用リベット(アルミ)
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。 リベット径(Φmm)4.1 下穴径(Φmm)4.3 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052) 引張荷重(N)1000 材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線) 剪断荷重(N)800 フランジ径D(Φmm)8.0
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭スチール製)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。 材質アルミ
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に トラスコ品番159-7559 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.0 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)2320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3766 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)19.2 カシメ板厚(mm)4.8~8.0 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3814 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)16.0 カシメ板厚(mm)1.2~4.8 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3826 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.8 カシメ板厚(mm)1.0~3.2 引張強度(N)980 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)660
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7552 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)20.9 カシメ板厚(mm)3.2~8.5 引張強度(N)2220 フランジ外径(Φmm)8.4 せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7577 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)31.3 カシメ板厚(mm)9.0~16.0 引張強度(N)10000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番157-3783 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)22.5 カシメ板厚(mm)5.5~11.1 引張強度(N)2220 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
76,980 税込84,678
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3819 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0 リベット長さ(mm)13.5 カシメ板厚(mm)1.6~3.2 引張強度(N)1650 フランジ外径(Φmm)9.6 せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用 トラスコ品番157-3795 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)23.1 カシメ板厚(mm)10.0~12.0 引張強度(N)3500 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)4100
1箱(1000本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番217-0655 材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) リベット径(Φmm)3 下穴径(Φmm)3.1 リベット長さ(mm)9.5 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張荷重(N)1540 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1160 フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3760 リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)13.9 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)980 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)660
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
1箱(1000本)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番157-3818 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.1 リベット長さ(mm)26.6 カシメ板厚(mm)1.6~11.1 引張強度(N)5330 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)6500
1箱(2000本)
74,980 税込82,478
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7538 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)36.3 カシメ板厚(mm)2.0~16.0 引張強度(N)4000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)5780
1箱(1000本)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用 トラスコ品番157-3788 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.2 リベット長さ(mm)12.4 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)4850 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に 材質スチール
1箱(1000本)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3796 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.6 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)2110 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
欠品中

関連カテゴリ