カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • ポップリベット・ファスナー
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ParkerTAIYO(27)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(25)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(22)
  • 三菱マテリアル(21)
  • リオン(11)
  • Fehling (フェーリング)(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • SWAGE-LINE(7)
  • アトムリビンテック(5)
  • A&D(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • SENA Technologies(4)
  • CHINO(チノー)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ユニカ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-1000」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-88-BS(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
119,800税込131,780
1箱(1000本)
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7539リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)23.9カシメ板厚(mm)9.6~12.8引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
119,800税込131,780
1箱(1000本)
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3822リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)20.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-84-BS(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
99,980税込109,978
1箱(1000本)
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7533リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)17.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-55-BS(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7562リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)16.2カシメ板厚(mm)6.4~8.0引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)2060
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
44,980税込49,478
1箱(1000本)
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
39,980税込43,978
1箱(1000本)
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
33,980税込37,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UGX(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
55,980税込61,578
1箱(1000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番157-3755リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)36.3カシメ板厚(mm)2.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
ウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(スチール/スチール製)SD-8160-UG(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
55,980税込61,578
1箱(1000本)
3日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体にトラスコ品番159-7577リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)31.3カシメ板厚(mm)9.0~16.0引張強度(N)10000フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)11800
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り) ポップリベット・ファスナーHSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
25,980税込28,578
1箱(1000本)
3日以内出荷
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
関連キーワード
パレット 1000x1000特集
  • 関連カテゴリ