「インチャージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)295
電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28
防塵防水性能66
フック○
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約9.5
光束(Lm)1200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)1200~200
照射距離(m)48
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~28
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。
高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。
内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。
白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。
最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。
マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。
バッテリーインジケーター搭載。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。
点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)
落下耐久(m)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード