「ジェントス led」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66
光束(Lm)約1700~400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0
質量(g)580
電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~11
照射距離(m)約71
落下耐久(m)2
付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)
充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色黒
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
電球の種類LED
落下耐久(m)2
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)
本体質量(g)(約)230
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0
使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
使用場所屋外
マグネット背面マグネット付、フックスタンド付
明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)
特性照射角度 150°
照射距離(m)(約)38(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)
落下耐久(m)2
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本
電球の種類LED
特殊用途防沫
仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久
付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
トラスコ品番779-7966
寸法(mm)Φ16.2×142.4
質量(g)60(電池含む)
全光束(Lm)18
光源Φ5mm白色LED×1灯
連続点灯時間約8時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)18
明るさ(Lm)18
実用点灯時間約8時間
照射距離(m)17
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)470
防塵防水性能54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190
質量(g)984
連続点灯時間(時間)約23
照射距離(m)最大約459
落下耐久(m)1
付属品ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)163
直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)550
明るさ(Lm)550~50
照射距離(m)154
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)2.5~20
落下耐久(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ
保護等級IP67
光源色白色
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様2m落下耐久
付属品ハンガーフック
全光束(Lm)360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個
防塵防水性能64
光束(Lm)420
照射距離(m)25
点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)(耐久)2
最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
落下耐久(m)2
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
電池式モデル
アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
防塵防水性能IPX4準拠
特性照射角固定/ワイドビーム
電球の種類LED
落下耐久(m)1
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8
防塵防水性能IP66
質量(g)177
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
防塵防水性能64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
落下耐久(m)2
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)100
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3
防塵防水性能54
光束(Lm)200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)200
照射距離(m)18
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)20
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:630
明るさ(Lm)光源(約)630~50
照射距離(m)最大:(約)167
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~36
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池
色グリーン
本体質量(g)約30(電池含む)
加工本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ電池式
アズワン品番64-8687-81
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に
付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド
質量(g)254
回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中
電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)
風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78
バッテリー容量(Ah)2500
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2(USB-C)
LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1
モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分
使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)
明るさ(Lm)120
特性照射角固定・スポットビーム
照射距離(m)最大56
連続点灯時間(分)10~90
色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)
保護等級IP64
電源タイプ充電
電球の種類LED
IP等級64
落下耐久(m)1
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)350~45
連続点灯時間(時間)約12~70
照射距離(m)最大約117
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4
質量(g)207
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)
仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:630
明るさ(Lm)光源(約)630~50
照射距離(m)最大:(約)167
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~36
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能64
落下耐久(m)2
ヘルメットなどに付けても邪魔にならないコンパクト設計です。明るさ3段階でシーンによって使い分けが出来ます。ブースト機能付きで10秒間は640lmで点灯可能です。充電池使用で最大8.5時間点灯可能です。
用途暗所の作業で両手を使用する場合に。
付属品専用充電池、ヘッドバンド、Micro USBケーブル
トラスコ品番651-4692
材質本体:ステンレス、バッテリーボックス:ABS
幅(mm)55
色白
高さ(mm)28
奥行(mm)30
電源(V)3.7
保護等級IP64
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)420
最大点灯時間8.5時間
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5
防塵防水性能66
質量(g)185
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
色ブラック
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ充電式
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)約80(最大時)
保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)243
輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大650
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ジェントス LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)。ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール。反射板付きファスナーバンド付。充電池内蔵でUSB Type-Cケーブル(付属)で充電可能
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディで小雨の中でも安心
付属品USB Type-C ケーブル(20cm)
寸法(mm)28×170×18
質量(g)34
電源リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵
保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)赤:【点灯】20【点滅】60h / 緑:【点灯】30【点滅】80 / 青:【点灯】21【点滅】90
落下耐久(m)1
1台
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8
保護等級IP64
使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)
電源タイプ充電
光束(Lm)360
明るさ(Lm)約360~50
照射距離(m)約144
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約2~32
IP等級×4
落下耐久(m)1
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池
トラスコ品番354-0177
材質PC
幅(mm)98
色ブラック
高さ(mm)26
奥行(mm)38.3
電源(V)単3アルカリ電池×2本
電源単3アルカリ電池×2本
保護等級IPX4(防滴)
明るさ(Lm)210(強モード時)
照射距離(m)82(強モード時)
最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ