カテゴリ

  • 照明(117)
    • ライトオプション・補修部品(15)
  • 自転車部品(7)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(474)
  • JTT(24)
  • 東芝(20)
  • ELPA(34)
  • FDK(10)
  • オーム電機(102)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(5)
  • アイリスオーヤマ(51)
  • Jackery(ジャクリ)(30)
  • ノーブランド(341)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(329)
  • エスコ(207)
  • エレコム(190)
  • RS PRO(118)
  • サンワサプライ(87)
  • LED LENSER(83)
  • 三菱電機(77)
  • FENIX(フェニックス)(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「充電池」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG-339R専用充電池 GENTOSSG-339R専用充電池GENTOS(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合機種SG-339RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
ヘッドライト専用充電池 GENTOSヘッドライト専用充電池GENTOS(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GT105R・305R・505R 専用バッテリー
電池寿命充放電 約300回
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんWS-10SB 後継
適合機種WS-100H / WS-243HD / WS-343HD / WS-200H / OD-02H / WS-443HD / AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / WS-300H / WS-400H / SGWL-02H質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
4,898税込5,388
1個
当日出荷
HW及びLRシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんHW-64SB 後継
適合機種LR-H534H/LR-H434HD/HW-X634H/HW-G634H/HW-K634H質量(g)117電源リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×45×22電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)8電源タイプ充電式(リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh)色(本体)
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリー専用リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット底面マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1個
予約販売
Gシリーズ専用充電池本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんGA-12 後継
適合機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-201RG質量(g)42寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×43.7×14.8電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムポリマーバッテリー:3.8V/2000mAh/7.6Wh
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合本体GH-003RGアズワン品番64-5020-47
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
3,498税込3,848
1本
当日出荷
ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ハンディライトMG-145R用充電地です。
トラスコ品番224-9298電圧(V)3.7V
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池充電池直接充電式
用途対応機種 GZ-X233質量(g)81電源リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh寸法(Φmm×Lmm)約21.5×77
SG-337R専用充電池 GENTOSSG-337R専用充電池GENTOS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種SG-337RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
専用充電池内蔵BOX GENTOS専用充電池内蔵BOXGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOXバッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
専用充電池内蔵BOX GENTOS専用充電池内蔵BOXGENTOS
2,998税込3,298
1台
予約販売
ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOXバッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-186R質量(g)99電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)18.5充電時間(時間)6.5充放電回数(回)約300
専用リチウムイオン充電池 GENTOS専用リチウムイオン充電池GENTOS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)71寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9対応機種TX-3000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4500充放電回数(回)約300
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5質量(g)21対応機種GF-106RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)3.33充電時間(時間)3.5充放電回数(回)約300
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1本
予約販売
ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9質量(g)17対応機種GF-117RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)2.4充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300
ハンディライト用専用充電池 MG-43SB GENTOSハンディライト用専用充電池 MG-43SBGENTOS
3,898税込4,288
1個
当日出荷
FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9328ブルー品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB定格電圧(V)3.7寸法(長さL×幅W)(mm)60×22充電可能回数300
BR-1000R専用充電池 GENTOSBR-1000R専用充電池GENTOS
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット本体寸法(mm)約Φ42×185本体質量(g)約240(充電池含む)保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源チップタイプ白色LED×1個バッテリー専用リチウムポリマー充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500耐久性(落下)2m明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)特性(照射)ワイドビーム照射距離(m)約308(最大)点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
GD-200R専用充電池 GENTOSGD-200R専用充電池GENTOS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
RX-104R用専用充電池 GENTOSRX-104R用専用充電池GENTOS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
充電池タイプリチウムイオン充電池使用温度範囲(℃)約5~35対応機種RX-104R充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)3.7V/320充電可能回数約500
UT-226R専用充電池 GENTOSUT-226R専用充電池GENTOS
7,298税込8,028
1個
当日出荷
UT-226R専用充電池です。
トラスコ品番224-9288充電池電圧(V)7.4(5000mAh)
UT618R専用充電池 GENTOSUT618R専用充電池GENTOS(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
用途UT-618R専用の充電池バッテリー容量(mAh)7800(充電)充放電回数(回)300
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOSGENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライトGENTOS(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)全長(mm)247材質(本体)アルミトラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8質量(g)560外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
UT-1000M・UT-3200H専用充電池 GENTOSUT-1000M・UT-3200H専用充電池GENTOS
5,498税込6,048
1個
当日出荷
UT-1000M/UT-3200H専用充電池です。
トラスコ品番224-9294
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池充電池直接充電式
用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
4,998税込5,498
1個
予約販売
Gシリーズ専用充電池本体に直接ケーブルを繋いでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんGA-13 後継
適合機種GH-103RG/GH-200RG/GH-203RG/GH-300RG質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.9×21.4×48電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)5電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオンバッテリー:3.7V/5600mAh/20.72Wh
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
TXシリーズヘッドライト専用充電池
適合機種TX-D434R質量(g)144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)7電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池
用途対応機種 EX-016PB質量(g)49電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
リチウムポリマー充電池3.7V GENTOSリチウムポリマー充電池3.7VGENTOS
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
GENTOSフラッシュライトの交換用充電池。チャージングインジケーター付で、充電状態を色で確認ができます。対応機種を確認のうえ、ご購入ください。
充電時間(時間)約8電池寿命充放電約500回対応機種DI-217R/UT-1900R
XB-555LR専用充電池 GENTOSXB-555LR専用充電池GENTOS
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
GENTOS バイクライトSB-55LRの専用充電池。
充電時間(時間)約2電池寿命充放電約500回
ヘッドライト専用充電池GDー02SB GENTOSヘッドライト専用充電池GDー02SBGENTOS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
使用対象商品はGD-001H/EX-180Hとなります。
トラスコ品番567-9429幅(mm)43高さ(mm)50品名ヘッドライト専用充電池GDー02SB奥行(mm)14.1
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
ジェントス アクシスシリーズ、AXS-01R用充電池
用途対応機種 AXS-01R質量(g)70電源リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh寸法(Φmm×Lmm)約21×74
専用リチウムイオン充電池 GENTOS専用リチウムイオン充電池GENTOS
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)48寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1対応機種TX-2000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約300
リチウムポリマー充電池3.7V GENTOSリチウムポリマー充電池3.7VGENTOS
6,298税込6,928
1台
9日以内出荷
GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
充電時間(時間)約6電池寿命充放電約300回対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D
GT-05SB専用充電器 GENTOSGT-05SB専用充電器GENTOS(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H質量(g)80
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSリバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
Gシリーズ ヘッドライト専用充電ケーブル GENTOSGシリーズ ヘッドライト専用充電ケーブルGENTOS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。 チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。
適合機種GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG本体寸法(mm)約500本体質量(g)約20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら