カテゴリ

  • 照明(104)
  • 自転車部品(6)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(36)
  • 旭電機化成(3)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • ワールドクラフト(1)
  • 室谷(1)
  • グリーンテック(1)
  • 総合サービス(4)
  • タイガーダム(1)
  • ニッケ商事(1)
  • 平城商事(3)
  • 橋本クロス(1)
  • RS PRO(675)
  • エスコ(255)
  • 岩崎電気(190)
  • シンコール(180)
  • 日動工業(160)
  • オーム電機(125)
  • ATHENA(アテナ)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水のう」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【AST-04H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
アストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】 GENTOSアストラム ヘッドライト リアバッテリーモデル ハイブリッド【HLIA-4704H】GENTOS
4,999税込5,499
1個
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)209電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6防塵防水性能IPX5電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能充電時間(時間)3.5光束(Lm)最大780明るさ(Lm)光源(約)780~200照射距離(m)最大約173連続点灯時間(時間)約2~10落下耐久(m)テスト:1
Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RGGENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離154m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RGGENTOS
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ高出力、高耐久の高性能トーチ付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ最大照射距離296m(最大時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)頑強なパワーストラップ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)質量(g)322直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)充電時間(時間)5光束(Lm)1250明るさ(Lm)1250~60照射距離(m)296充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)3~83落下耐久(m)2
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RGGENTOS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離323m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデルGENTOS
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)上面カット配光レンズサイドエミッターモードインジケーター1個点灯:Ecoモード2個点灯:Midモード3個点灯:Highモード4個点灯:Maxモード1個点滅:点滅Aモード2個点滅:点滅Bモードブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式ハイモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデルGENTOS
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
AXISシリーズ充電式バイクライト 最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応パワーバンク機能有り上面カット配光レンズサイドエミッターマウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ質量(g)174スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大1000明るさ(Lm)1000~30照射距離(m)最大153連続点灯時間(時間)1~30落下耐久(m)1
ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド GENTOSヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッドGENTOS
4,598税込5,058
1台
予約販売
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PKGENTOS
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ヘッドライトハイブリッドGENTOS(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOSデルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッドGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデルモーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BBGENTOS
8,298税込9,128
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトGシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G433HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4500mAh 16.65Wh(型番:LY-21SB)(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:720明るさ(Lm)光源(約)720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)テスト:1
T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式GENTOS
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off質量(g)385電源リチウムイオンバッテリー 7.2V4,800mAh 34.56Wh(型番:TX-48SB)付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)2000(10秒間ブースト)~150照射距離(m)最大:(約)139落下耐久(m)テスト:1
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
予約販売
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
ヘッドベイダー ヘッドライト GENTOSヘッドベイダー ヘッドライトGENTOS
3,198税込3,518
1台
予約販売
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)※乾電池には充電しないでください。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)242電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)168連続点灯時間(時間)8~25落下耐久(m)テスト:1
アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOSアストラム インジケーター付ヘッドライトGENTOS
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)235電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1防塵防水性能IPx5落下耐久(m)テスト:1
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS
5,598税込6,158
1台
予約販売
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOSステラ ハンディトーチ3x2GENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOSステラ ハンディトーチ3x3GENTOS
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-033D 後継
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)331電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~100照射距離(m)最大:(約)306連続点灯時間(時間)3~22落下耐久(m)テスト:2
ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOSステラ ハンディトーチ充電式GENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
ステラ ハンディトーチ4x3 GENTOSステラ ハンディトーチ4x3GENTOS
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチテールスイッチでON/OFFストラップ、テスト用電池付属ST-043D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)145電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34××121.5防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:520明るさ(Lm)光源(約)520~100照射距離(m)最大:(約)224連続点灯時間(時間)3~12落下耐久(m)テスト:2
レクシード ペンライト充電式 GENTOSレクシード ペンライト充電式GENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFFブラック質量(g)61電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB)寸法(Φmm×Lmm)19.9×126.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:220明るさ(Lm)光源(約)220~10照射距離(m)最大:(約)46電球の種類チップLED連続点灯時間(時間)2~23落下耐久(m)テスト:2
ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライトGENTOS
7,998税込8,798
1台
予約販売
GZ-133ガンツシリーズ高演色充電式ワークライト最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト背面マグネット付きフックスタンド付インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2
SG コンパクトCOB投光器 GENTOSSG コンパクトCOB投光器GENTOS
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式投光器最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)質量(g)346電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3防塵防水性能IP65光束(Lm)最大:770明るさ(Lm)光源(約)770~300照射距離(m)最大:(約)34連続点灯時間(時間)3~11落下耐久(m)テスト:2
SG コンパクトCOBワークライト GENTOSSG コンパクトCOBワークライトGENTOS
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメンの3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能※赤色モード 点灯・点滅ありtype-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off質量(g)73電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9防塵防水性能IPx5光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)光源(約)500~35照射距離(m)最大:(約)32連続点灯時間(時間)3~15落下耐久(m)テスト:1
SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライトGENTOS
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off質量(g)108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35防塵防水性能IPx4光束(Lm)最大:300明るさ(Lm)光源(約)300~90照射距離(m)最大:(約)26連続点灯時間(時間)2.5~6落下耐久(m)テスト:1
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大:1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOSSG 小型COBワークライトハイブリッドGENTOS
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)89電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:450明るさ(Lm)光源(約)450~130照射距離(m)最大:(約)23連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)テスト:1
バレル 高出力デザイントーチ充電式 GENTOSバレル 高出力デザイントーチ充電式GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデルダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)34.8×165防塵防水性能IP66光束(Lm)1000明るさ(Lm)1000~50照射距離(m)214連続点灯時間(時間)3~55落下耐久(m)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら