7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵 明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時) 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅) 付属品Micro USBケーブル(22cm) 本体質量(g)約46(電池含む) 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 充放電回数約300回 充電時間(時間)約2 照射距離(m)約73(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42 適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル。最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能。Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯。上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m。前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。モードインジケーター。1個点灯:Ecoモード。2個点灯:Midモード。3個点灯:Highモード。4個点灯:Maxモード。1個点滅:点滅Aモード。2個点滅:点滅Bモード。ブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット 質量(g)115 スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション) 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3 防塵防水性能(IP)x5 光束(Lm)最大230 明るさ(Lm)230~20 照射距離(m)最大191 連続点灯時間(時間)5~40 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

AXISシリーズ。充電式バイクライト 。最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能。Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯。ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応。パワーバンク機能有り。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。マウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ 質量(g)174 スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション) 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3 防塵防水性能(IP)x5 光束(Lm)最大1000 明るさ(Lm)1000~30 照射距離(m)最大153 連続点灯時間(時間)1~30 落下耐久(m)1
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット 電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵) 本体質量(g)約133 保護等級防噴流仕様(IPX5準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時) 明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時) 照射距離(m)約278(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅) 落下耐久(m)1
1台
4,498 税込4,948
欠品中

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

GENTOSAX-013SR
「上面カット配光」上面カットレンズの採用で、光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない。 「オートディマーモード」周囲の明るさを感知して、自動で明るさを調節する。
用途自転車用前照灯 電源USB充電 明るさ(Lm)ECOモード:約10(約468cd)、Midモード:約100(約4900cd)、Highモード:約250(約9850cd) 点灯時間(時間)ECOモード:約30、Midモード:約5、Highモード:約2、点滅:約80 適合ハンドル径(Φmm)19~33 ブラック
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷