77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OZ-332D ワンズ 電池式作業用ライト GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品テスト用電池 質量(g)100 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3 防塵防水性能54 光束(Lm)200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)200 照射距離(m)18 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)20 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

OZ-334D ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g)148 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5 防塵防水性能54 光束(Lm)550 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)550~200 照射距離(m)25 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

OZ-2XN ワンズ 電池式首掛けワークライト GENTOS 動画あり
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト 首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。 単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能 High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯 テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着 左右独立して角度調整が可能 テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池 質量(g)【総重量】159【ライト単体】52 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大110 明るさ(Lm)110~50 照射距離(m)最大約63 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。 付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池 トラスコ品番354-0177 材質PC 幅(mm)98 ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)38.3 電源(V)単3アルカリ電池×2本 電源単3アルカリ電池×2本 保護等級IPX4(防滴) 明るさ(Lm)210(強モード時) 照射距離(m)82(強モード時) 最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

CP-34DD CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOS 動画あり
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ 付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3) 質量(g)76 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5 防塵防水性能x4 光束(Lm)120 明るさ(Lm)120~1 照射距離(m)45 連続点灯時間(時間)1~60 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

SNM-L142D SNMシリーズ シンプルペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル 単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 ツイストスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大150 明るさ(Lm)150 照射距離(m)最大約74 連続点灯時間(時間)12 落下耐久(m)1
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 動画あり
ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)46 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約15×132 光束(Lm)20 明るさ(Lm)20 照射距離(m)約9 連続点灯時間(時間)約8.5 IP等級64
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

LG-190 ラルゴ 高演色ペン型ライト GENTOS 動画あり
ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)60 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1 光束(Lm)240 明るさ(Lm)約240~40 照射距離(m)約88 連続点灯時間(時間)約2~12 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
欠品中

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×2本 光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード) 照射距離(m)約10.4(最大時) 点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)19~33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵 明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時) 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅) 付属品Micro USBケーブル(22cm) 本体質量(g)約46(電池含む) 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 充放電回数約300回 充電時間(時間)約2 照射距離(m)約73(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42 適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単4形アルカリ電池×3本 光度(cd)約1130(最大時) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約100(最大時) 照射距離(m)約67m(最大時) 点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷

単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池 本体質量(g)約76(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能) 明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時)) 照射距離(m)約67(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閃 ハンディトーチ PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能64 落下耐久(m)2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閃 ハンディトーチ BB 高輝度チップタイプ白色LED×1個 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ 防塵防水性能64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 落下耐久(m)2
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す 付属品ブラケット、テスト用電池 質量(g)80 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38 保護等級防滴仕様(IPX1準拠) 光源高輝度Φ5mm白色LED×1個 光束(Lm)最大22 明るさ(Lm)(光源)22 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大36 連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

HLP-2504 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)350~45 連続点灯時間(時間)約12~70 照射距離(m)最大約117 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)480~55 連続点灯時間(時間)約8~40 照射距離(m)最大約116 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

HW-K533H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 動画あり
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 電池式モデル アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 防塵防水性能IPX4準拠 特性照射角固定/ワイドビーム 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

GTR-S31D シンプルヘッドライト GENTOS 動画あり
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)93 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大120 明るさ(Lm)120 照射距離(m)最大約110 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 明るさ(Lm)200 直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9 防塵防水性能X4 質量(g)122 連続点灯時間(時間)約6 照射距離(m)最大約111 落下耐久(m)1 付属品テスト用電池
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

SNM-H143D SNMシリーズ シンプルトーチ4x3 GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能 High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 電源単4アルカリ電池×3本(付属) 明るさ(Lm)350~180 直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9 防塵防水性能X4 質量(g)120 連続点灯時間(時間)約7~15 照射距離(m)最大約193 落下耐久(m)1 付属品テスト用電池
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

HW-K634H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,998 税込9,898
欠品中

GH-300RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g)371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)光源(約)1500~60 照射距離(m)最大:(約)255 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8.5~96 落下耐久(m)テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HLP-2502 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

RX-323D レクシード ハンディトーチ2x3 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源単2アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)1000~50 直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0 防塵防水性能66 質量(g)448 連続点灯時間(時間)約4~370 照射距離(m)最大約277 落下耐久(m)2 付属品ストラップ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SNM-J133D SNMシリーズ 高出力トーチ3x3 GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×3本電池式モデル、電池直列式 単3アルカリ電池×3本使用で520ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能 High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯 ネックスイッチでON/OFF、夜間巡回時等の本体保持に最適 テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池 質量(g)194 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)30.0×223.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520~300 照射距離(m)最大約222 連続点灯時間(時間)8~20 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷