27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGWL-03R SG コンパクトCOBワークライト GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(30cm)カラビナフック 適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off 質量(g)73 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)光源(約)500~35 照射距離(m)最大:(約)32 連続点灯時間(時間)3~15 落下耐久(m)テスト:1
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SGWL-01R SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-C ケーブル(100cm) 適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off 質量(g)108 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35 防塵防水性能IPx4 光束(Lm)最大:300 明るさ(Lm)光源(約)300~90 照射距離(m)最大:(約)26 連続点灯時間(時間)2.5~6 落下耐久(m)テスト:1
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

SGWL-02H SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off 質量(g)89 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:450 明るさ(Lm)光源(約)450~130 照射距離(m)最大:(約)23 連続点灯時間(時間)2~8 落下耐久(m)テスト:1
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

NRX-280H NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:620 明るさ(Lm)光源(約)620~60 照射距離(m)最大:(約)32 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3~14 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

GH-280RG Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~60 照射距離(m)最大:(約)34 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12~42 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 動画あり
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)460~10 連続点灯時間(時間)約3~50 照射距離(m)最大約34 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5 質量(g)111 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

OZ-332D ワンズ 電池式作業用ライト GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品テスト用電池 質量(g)100 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3 防塵防水性能54 光束(Lm)200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)200 照射距離(m)18 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)20 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

OZ-334D ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g)148 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5 防塵防水性能54 光束(Lm)550 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)550~200 照射距離(m)25 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

GZ-623 ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g) 適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF 質量(g)377 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5 防塵防水性能IP64 フックあり 光束(Lm)最大:1200 使用場所屋内外 マグネットあり 明るさ(Lm)光源(約)1200~120 照射距離(m)最大:(約)42 電球の種類白色COB(面発光)LED 連続点灯時間(時間)6~29 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SGWL-04R SG コンパクトCOB投光器 GENTOS 動画あり
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式投光器。最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯。ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時。調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え。調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)。USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品USB Type-Cケーブル(50cm) 適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル) 質量(g)346 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3 防塵防水性能IP65 光束(Lm)最大:770 明るさ(Lm)光源(約)770~300 照射距離(m)最大:(約)34 連続点灯時間(時間)3~11 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 動画あり
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個 付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時) 本体質量(g)(約)230 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0 使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約6 使用場所屋外 マグネット背面マグネット付、フックスタンド付 明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時) 特性照射角度 150° 照射距離(m)(約)38(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時) 落下耐久(m)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

OZ-R2X ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本 質量(g)【総重量】335【ライト単体】82 電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵) 保護等級IP64 寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ) 光束(Lm)200 明るさ(Lm)約200~65 照射距離(m)約98 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5~14 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GZ-316 ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)295 電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28 防塵防水性能66 フック 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約9.5 光束(Lm)1200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)1200~200 照射距離(m)48 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~28 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源: トラスコ品番819-3859 幅(mm)42 高さ(mm)49 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)89 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)200(High)、75(Eco) 光源白色COB LED×1灯 使用電池専用内蔵充電池 連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco) 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 耐水性耐水タイプ 防水仕様耐水タイプ 明るさ(Lm)200 照射距離(m)15 点灯時間最大/8時間(Hiモード時) 最大点灯時間約2.5時間
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 特殊用途防爆 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1500 仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器 トラスコ品番819-3858 幅(mm)268 高さ(mm)167 材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト 奥行(mm)119 電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵 保護等級IP65 光源高輝度白色COB LED×1個 芯数2 充電時間(時間)約4 実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

GZ-308 ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル 質量(g)488 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0 保護等級IP64 光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個 バッテリーリチウムイオン充電池 色温度(K)2700~6500 輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時) バッテリー電圧(V)3.6 連続点灯時間6~126 コード長さ(cm)50 充電時間(時間)約8 電源タイプ充電池タイプ バッテリー容量(mAh)13500 光束(Lm)約l1000~50 使用場所屋内外 照射距離(m)約48 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)145 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m) 質量(g)1560 電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)6000 明るさ(Lm)6000~1500 照射距離(m)74 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)3~9 落下耐久(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類LED 仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2) トラスコ品番819-3857 幅(mm)68 高さ(mm)220 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)33.5 電源専用内蔵充電池 全光束(Lm)300 保護等級P54 光源白色COB LED×1灯 充電時間(時間)約4 明るさ(Lm)300 実用点灯時間2時間(Hiモード時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

GZ-320 ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66 光束(Lm)約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0 質量(g)580 電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~11 照射距離(m)約71 落下耐久(m)2 付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ジェントスCOBヘッドライト、NRX-180H用防護カバー
材質ポリカーボネート 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.3×34.5×14.7 対応機種NRX-180H
1個
659 税込725
6日以内出荷

GZ-315 ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m) 質量(g)2630 電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵) コード長さ(m)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138 防塵防水性能64 防塵・防滴IP64 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)14000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)14000~4000 照射距離(m)117 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)2~8 落下耐久(m)1
1台
59,980 税込65,978
欠品中