1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXISシリーズ。充電式バイクライト 。最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能。Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯。ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応。パワーバンク機能有り。上面カット配光レンズ。サイドエミッター。マウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ 質量(g)174 スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション) 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3 防塵防水性能(IP)x5 光束(Lm)最大1000 明るさ(Lm)1000~30 照射距離(m)最大153 連続点灯時間(時間)1~30 落下耐久(m)1
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

関連カテゴリ