絞り込み
ブランド
- フクビ化学
- モノタロウ(3,568)
- TRUSCO(3,501)
- エスコ(2,367)
- 大阪魂(1,891)
- Panasonic(パナソニック)(1,547)
- SK11(1,194)
- コクヨ(1,146)
- マキタ(1,008)
- DAYTONA(デイトナ)(839)
- ノーブランド(779)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(769)
- カクダイ(749)
- アズワン(733)
- 3M(スリーエム)(718)
- アーテック[学校教材・教育玩具](717)
- エレコム(677)
- アイリスオーヤマ(651)
- LAMP(スガツネ工業)(651)
- オーム電機(637)
- HEIKO(631)
- ブランドをもっと見る

フクビ化学
フクビ化学工業は建築資材を軸としたプラスチックの開発型メーカーです。化学に立脚した樹脂成型技術によって、住宅の耐久性や機能性、デザイン性など、お客様のニーズにお応えできる製品開発に努めております。カユいところに手が届く多彩な商品をご提案しておりますので是非お試しください。
会社情報
| 会社名 | フクビ化学工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1953/05/25 |
| 所在地 | 〒918-8585 福井県福井市三十八社町33字66番地 |
特価

プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
ウェザータイトパイプ用
フクビ化学(13件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
点検口枠T(neo-V配合)
フクビ化学(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビ色オフホワイト
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
クリーンOAフロア TNシリーズ
フクビ化学(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1ケース(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。仕様1平方m分
イージーコートRE
フクビ化学(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(30m)当日出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
OAフロア LM3000パネル
フクビ化学(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2個)3日以内出荷独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。寸法(mm)30×497×497
サッシスペーサー10
フクビ化学(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)3日以内出荷サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。 サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。 0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。寸法(mm)10×50×27
エコランバー瓦桟 N1845
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
UB枠 上枠 1800mm
フクビ化学(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。長さ(mm)1800有効寸法(mm)1800
スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)
フクビ化学(16件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本欠品中結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。用途壁用透湿・防水シート幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
UB枠 縦枠 2200mm
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。長さ(mm)2220有効寸法(mm)2200
ウェザータイト(バルコニー用)
フクビ化学(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。材質PE幅(mm)200色グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
OAフロア ガタツキ調整パッキン
フクビ化学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取付けてご使用ください。寸法(mm)0.5×10×15
プラ束 宝生 受座タイプ
フクビ化学(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか3日以内出荷従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
養生シート
フクビ化学(19件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。材質PE両面コーティング紙シート幅(mm)1000シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.48
天井アルミ気密点検口枠Y450
フクビ化学(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
プラ束 宝生 台板タイプ
フクビ化学(5件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか3日以内出荷従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。