カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フクビ化学
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: フクビ化学のすべての商品

棚受けアングル 26X20
フクビ化学¥1,698~税込¥1,868~1本ほか3日以内出荷造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。 ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。 クローゼットの内棚をきれいに納めます。色ホワイト長さ(m)2棚受け金具L型棚受け
水切定木 B-15型
フクビ化学¥79,980税込¥87,9781箱(100個)3日以内出荷庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。長さ(m)1.82
ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用
フクビ化学¥47,980~税込¥52,778~1箱(100個)ほか3日以内出荷ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。長さ(m)1.82
フクビ鋼製束
フクビ化学¥34,980~税込¥38,478~1箱(20個)3日以内出荷高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。 レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
フードDX北輝 シルバーホワイト
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷材質ASA色シルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×81開口面積(cm2)120
軒先換気孔 VA200
フクビ化学¥1,698~税込¥1,868~1本ほか3日以内出荷軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。 軒先全周っでタップリと吸排気。 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。長さ(m)1.82
超大型ヤギリ ノーブル56型
フクビ化学¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷雨返し機能が付いて安心設計。 防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。付属品ビス(3.8×56mm)左右14本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1000×280×61換気面積(cm2)369(1セット)
超大型ヤギリ ノーブル4型
フクビ化学¥9,598~税込¥10,558~1個ほか3日以内出荷雨返し機能が付いて安心設計。 防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)800×280×57
軒天換気エルシアNE(網付き)
フクビ化学¥3,298~税込¥3,628~1個ほか3日以内出荷軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
軒天換気エルシアNE(網なし)
フクビ化学¥2,398~税込¥2,638~1個ほか3日以内出荷軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
フレセア デルタタイプ
フクビ化学¥17,980~税込¥19,778~1個ほか3日以内出荷漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。 軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。 雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。 先付け方式による止水性の向上。 換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
プッシュ式レジスター 順風
フクビ化学¥2,398~税込¥2,638~1個ほか3日以内出荷室内の空気を自然に快適な状態に調整、お部屋の雰囲気にとけ込みます。外形寸法(mm)200×250開口面積(cm2)120色シルバーホワイト
アリダン乳液NEO クリア
フクビ化学(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(15L)4日以内出荷住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。色クリア成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
床下アルミ収納庫R 一般タイプ
フクビ化学¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
床下アルミ収納庫R 断熱タイプ
フクビ化学¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
マルチユース窓枠カバー450
フクビ化学¥39,980税込¥43,9781箱(2本)3日以内出荷断熱性能と清潔さを生かし、使用範囲を拡げます。バスパネル使用の水廻りにピッタリ、巾調整ができる用途の広い窓枠カバー。浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。防水・防湿性に優れています。(入隅カバーを付属部材として揃えています。)付属品入隅カバー×4、両面テープ×3色オフホワイト寸法(m)1.8
樹脂製コーナーガード
フクビ化学¥42,980税込¥47,2781箱(4本)3日以内出荷【省施工】現場作業が容易。鋼製アングルの埋め込みやビス止め施工の出隅材と比較し施工工数の削減が可能です。(両面テープ・接着剤施工)また、現場での切断も簡単に行えます。【目立つ】視認性に優れる。衝突防止の注意喚起材として適した黄色です。樹脂着色のため後々の塗装が不要で、かつ鉄製に比べキズが目立ちにくいです。【下地に優しい】ビス止め不要。接着施工のため、下地にビス止め(穴あけ)せずにガード材を施工することができます。長さ(mm)1000寸法(mm)100×100×1000色イエロー
不燃スパンドレル天井・壁装材 シズクリア不燃
フクビ化学¥13,200~税込¥14,520~1枚ほか3日以内出荷親水コーティングで水滴落下を防ぐ断熱軽量不燃パネル。パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れていきます。親水機能で広がった水膜が汚れの下側に入り込むため、汚れが定着しにくいです。不燃材料であるため、内装制限のある場所でも施工可能です。用途天井・壁装材材質耐蝕アルミ長さ(mm)3000認定番号【不燃】NM-5782
土台パッキンL
フクビ化学¥46,980税込¥51,6781箱(20個)3日以内出荷基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
OAフロア スロープ出隅
フクビ化学¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。材質R-PP樹脂
樹脂製カバー 引戸枠カバー (引違い用)
フクビ化学¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。用途リフォームカバー工法セット内容L字カバー×5、コの字カバー×2、チリカバー×4、目地材×2、施工説明書長さ(mm)2200
樹脂製カバー 引戸枠カバー (片引き用)
フクビ化学¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷既存の引戸枠を交換せずに、引戸枠カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる!。戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。既存枠の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。既存枠を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。用途リフォームカバー工法セット内容L字カバー×3、コの字カバー×4、チリカバー×4、目地材×1、施工説明書長さ(mm)2200
HCフェンス柱セット コーナー部用
フクビ化学¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレートコーナー部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
HCフェンス柱セット 直線部用
フクビ化学¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷セット内容柱(L957)、柱取付金具×1、笠木取付プレート直線部用×1、バインドタッピングビス(柱・柱取付金具固定用)×8、サラタッピングビス(柱・笠木取付プレート固定用)×4、六角頭テクス(柱取付金具・大引固定用)×4、サラ小ねじ
ノンケミ専用アングル
フクビ化学¥639~税込¥703~1本ほか3日以内出荷防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。用途ノンケミ・アリダンクリスタル施工用専用アングル材質PVC厚さ(mm)1寸法(mm)30×30×1820
ノンケミ専用固化剤
フクビ化学¥8,698~税込¥9,568~1缶(2kg)ほか3日以内出荷防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。用途ノンケミ・アリダンクリスタルの専用固化材材質特殊樹脂エマルジョン
ノンケミアリダンクリスタル
フクビ化学¥23,980税込¥26,3781個(20kg)3日以内出荷防蟻薬剤ゼロのガラス素材。人の健康を一番に考えたフクビの結論です。「環境に考慮し、お住まいになる方や施工に携わる方の健康を守り、シロアリ被害も防止したい。」この課題に向け、開発に取り組んできた成果が、「ノンケミアリダン工法」です。防蟻薬剤を使わずに、シロアリ被害を徹底的に防止します。安心・安全な住まいを実現。「ノンケミアリダンクリスタル」を使用すると、薬剤を使用しないので、床下の空気もきれいに保つことができます。床下の空気を積極的に循環させても、住宅全体の空気環境をクリーンに保つことができ、安心で安全な住まいでの生活を実現することができます。用途基礎際、配管周り、水抜き孔への処理材質粒状ガラス
透湿イージーコート
フクビ化学¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか3日以内出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 。透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。用途床養生材厚さ(mm)0.12寸法(幅W×長さL)(m)1×30
不燃手すき和紙化粧板 越柊
フクビ化学¥59,980税込¥65,9781枚3日以内出荷大判の手すき和紙を使用した不燃化粧板です。越前和紙「越」と木と冬を合わせた漢字「柊(ひいらぎ)」をつなげ、雪のように白い越前和紙と北陸地域の原風景である冬を表現しています。フクビのコーティング技術によって、不燃と防汚の効果を付与。ホテルや商業施設当の顔となり、海外の方が多く訪れる空間に日本の伝統美を写し出す不燃化粧板です。用途内装建材寸法(mm)3.2×930×1850基材ガラス繊維補強酸化マグネシウム板表面コーティング処理手すき和紙認定番号【不燃】NM-4959
浴室カウンター Pacott (パコット)
フクビ化学¥31,980税込¥35,1781セット欠品中隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な浴室カウンター。『パコット』は、隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な仕様の天板に、水はけ性も考慮した浴室カウンターです。耐荷重性・耐衝撃性を十分有しており、安全性にも考慮した製品となっています。また簡単に後付けが可能な製品となっていますので、これまでカウンターを検討していた方にカウンターのみでのご提案も可能な商材となっています。(POINT01)ブラケットをビスで固定し、天板を取り付けるだけの簡単施工。(POINT02)シンプルな形状と色調で、どんな浴室にも合わせやすい。(POINT03)天板の取付け・取外しがパコッと簡単で、隅々まで清掃可能用途浴室カウンター色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)600×240梱包内容カウンター天板×1、ブラケット×2、ブラケットキャップ×2、カウンタークッション×4、パコットビスセット、注意ラベル、施工説明書、取扱説明書
浴室簡易内窓 フクマド
フクビ化学¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から3日以内出荷ヒートショックの要因となる窓からの冷気を防ぐ浴室簡易内窓。「フクマド」は、簡単施工が可能なうえに、隙間をなくす構造で断熱性にも優れ、障子をケンドン式で簡単に取り外すことができるので、清掃性にも優れています。また見た目にもこだわり、見付をなるべく小さくデザインしました。「フクマド」の5つの特徴。(1)冷気を防ぎ、断熱性を向上。(2)既存窓枠に部材を両面テープで固定する簡単施工。躯体を傷つけない。(3)障子はケンドン式で取外しが簡単で清掃しやすい。枠材には仕切りがない。(4)見た目にもこだわり、見付16mm、見込18mmでスッキリした納まりを実現。(5)障子は樹脂製で軽量のため、割れずに安心。用途浴室簡易内窓色ホワイト梱包内容縦枠×2、上枠×1、下枠×1、底上げ材×1、上下窓フレーム×4、縦枠窓フレーム×4、入隅材×4、樹脂板×2、施工説明書、取扱説明書、注意ラベル、両面テープ
ウェザータイト 屋根用
フクビ化学¥589税込¥6481個翌日出荷安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
シャワーヘッド 交換用カートリッジ
フクビ化学¥2,998税込¥3,2981箱(3個)4日以内出荷性能残留塩素50%除去 3,000L寸法(mm)Φ44×H35.4流量(L/min)8 @0.1MPa材質(ろ材)亜硫酸カルシウム