高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。
野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。
両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE
色ブラック
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード