カテゴリ

  • 建材・エクステリア(10)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • フクビ化学
  • モノタロウ(6)
  • 東芝ライテック(90)
  • エーモン(19)
  • オーム電機(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](9)
  • JTC(8)
  • Vikan(ヴァイカン)(8)
  • 高島産業(6)
  • 城東テクノ(5)
  • デンカエレクトロン(5)
  • サンセルフ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 昭光物産(4)
  • 清和工業(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • ホーユー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「束材」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ木レン フクビ化学プラ木レンフクビ化学(49件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
プラ束 宝生 台板タイプ フクビ化学プラ束 宝生 台板タイプフクビ化学(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
3日以内出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
スーパーUダインBK フクビ化学スーパーUダインBKフクビ化学
3,998税込4,398
1ケース(2本)ほか
3日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
質量(kg/本)1
マルチデッキ HC接着剤パンドー156A フクビ化学マルチデッキ HC接着剤パンドー156Aフクビ化学
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
アリダン乳液NEO クリア フクビ化学アリダン乳液NEO クリアフクビ化学(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(15L)
4日以内出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
クリア成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
アリダン乳液NEO オレンジ フクビ化学アリダン乳液NEO オレンジフクビ化学
32,980税込36,278
1缶(15L)
4日以内出荷
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合! 木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。 希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。 臭いを大きく低減しています。 塗布および吹付け処理が可能です。
オレンジ成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組危険物の類別非危険物
マルチデッキ HCサラドリルビス 4×45 フクビ化学マルチデッキ HCサラドリルビス 4×45フクビ化学
1,298税込1,428
1ケース(50本)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質SUS寸法(mm)M4×45
マルチデッキ HCビットガイド フクビ化学マルチデッキ HCビットガイドフクビ化学
1,698税込1,868
1箱(5個)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質ABS樹脂
マルチデッキ HC幕板2460 フクビ化学マルチデッキ HC幕板2460フクビ化学
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質表層:ASA樹脂・木粉、基材:PVC・ASA樹脂・木粉、裏面:PVC寸法(mm)27.5×126×2460
マルチデッキ HC幕板端部カバー フクビ化学マルチデッキ HC幕板端部カバーフクビ化学
429税込472
1箱(2個)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質ASA
マルチデッキ HCナベドリルビス 4×25 フクビ化学マルチデッキ HCナベドリルビス 4×25フクビ化学
1,898税込2,088
1ケース(100本)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質SUS寸法(mm)M4×25
マルチデッキ HC幕板固定金具AS シルバー フクビ化学マルチデッキ HC幕板固定金具AS シルバーフクビ化学
8,798税込9,678
1箱(10個)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
シルバー
マルチデッキ HCアルミ根太レール フクビ化学マルチデッキ HCアルミ根太レールフクビ化学
17,980税込19,778
1箱(8本)
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
用途根太材材質アルミ幅(mm)104高さ(mm)36.6
マルチデッキ HC床板 フクビ化学マルチデッキ HC床板フクビ化学
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
用途ウッドデッキ床板材質表層:ASA樹脂・木粉、基材:PVC・ASA樹脂・木粉、裏面:PVC