118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
1枚
1,588 税込1,747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) t:0.5mm シルバー 仕上焼付塗装
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フードタイプ:雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) t:0.6mm シルバー 仕上焼付塗装
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。 高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。 壁汚れ防止構造。 さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字 付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2 材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン) 材質(本体)ABS樹脂 文字色黒(シルク印刷) 寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本 適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)軒天換気口
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) 付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ シルバーグレー 開口寸法(mm)60×865 仕上アクリル焼付塗装
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐久性に優れたステンレス扉採用
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×276 仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm シルバーグレー 仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れたステンレス扉採用。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×274.5 仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:角2封筒 扉開閉方式 設置場所屋内 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷

フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ 材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm) 仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装 防火性能防火ダンパー付
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様(ダンパー)100℃ 付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類角型軒天換気口 開口寸法(mm)(H×W)60×865 仕上アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2)150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。
付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本 材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム 材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5 仕上ヘアーラインクリア塗装
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
材質SUS304 仕上ヘアーライン・クリア塗装
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304) 表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380 高さ(mm)280 奥行(mm)145 質量(kg)2.9 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入前出 付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂 仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm)投函可能/340×260×30mm 仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉)ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 投函タイプ前入前出
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
用途屋内仕様 仕上本体:粉体塗装 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×270×250
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ前入れ前出し 錠前静音大型ダイヤル錠 仕様前入前出 材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160 仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷