208件中 201208
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SZF2チューブ デンカエレクトロン

    SZF2チューブ

    デンカエレクトロン
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    当日出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 刻印した文字が容易には消えません。
    用途電子機器、通信、自動車などの分野に。長さ(m)1材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃
  • テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン

    テフロン スパイラルチューブ

    デンカエレクトロン
    49,980税込54,978
    1袋(10m×1本)
    5日以内出荷
    耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
    材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3
  • テフロン スパイラルチューブ デンカエレクトロン

    テフロン スパイラルチューブ

    デンカエレクトロン
    34,980税込38,478
    1袋(5m×1本)
    5日以内出荷
    耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
    材質フッ素樹脂 PTFEピッチ(mm)22使用温度範囲(℃)25~260内径(Φmm)20肉厚(mm)0.8±0.2外径(Φmm)10.6±0.3
  • ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン

    ホックボタンチューブ グレー

    デンカエレクトロン
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 長い距離を使用する際も、途中から簡単に分岐させることが可能です。 従来品よりホックのピッチが広いために開閉作業が容易です。
    材質シート部(厚み0.35mm+0.03mm):PVCボタン部:POM使用温度範囲(℃)-15~85
  • クロスリンクチェーン デンカエレクトロン

    クロスリンクチェーン

    デンカエレクトロン
    949税込1,044
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。 反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。 アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
    チェーン長(mm)1(全てつなぎ合わせた場合)質量(g/個)10質量(g/パック)272リベット予備分4セット(オス、メス各4個)
  • ナイロン製柔軟編組チューブ デンカエレクトロン

    ナイロン製柔軟編組チューブ

    デンカエレクトロン
    799税込879
    1本
    90日以内出荷から93日以内出荷
    ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
    材質ナイロンモノフィラメント使用温度範囲(℃)-55~105特性柔軟性
  • シールドチューブ(銅箔ツインレール式) デンカエレクトロン

    シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

    デンカエレクトロン
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン
    5,798税込6,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。