「熱収縮キャップ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色黒
伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)
体積抵抗率(Ωcm)>1014
引張強度(MPa)>14
収縮温度最低完全:120℃
絶縁耐力>15KV/mm
端末保護に適した熱収縮キャップです。防滴防塵に適した熱収縮キャップです。電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。接着後も屈曲性を保持します。耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質クロスリンクポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~110
標準色黒
収縮温度【完全】120℃
収縮率2:1~3:1
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。特長。・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。・接着後も屈曲性を保持します。・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
用途採用実績。・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料HSECカタログ(0.12MB) RoHs2証明書(0.12MB) HSECカタログ.pdf(0.12MB) RoHS2証明書(HSEC).pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)
関連キーワード