カテゴリ

  • 電気材料(115)
  • テープ(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(80)
  • TOYOX(トヨックス)(146)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2)
  • 廣杉計器(225)
  • サカエ(29)
  • RS PRO(825)
  • Igus(イグス)(547)
  • 山金工業(163)
  • アズワン(110)
  • 岩田製作所(73)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
  • SAMTEC(72)
  • 大阪魂(70)
  • ユニット(48)
  • 伊藤電気製作所(48)
  • アライドテレシス(44)
  • VISHAY(43)
  • エスコ(35)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rohs2」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン
2,598税込2,858
1本(1m×1本)
7日以内出荷
伸縮性に優れたノイズ対策シールドスリーブです
用途特長・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。採用実績車載機器、鉄道車両・放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキグレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~150折径(mm)E:約25.0最大径D(mm)拡大:約32.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB) FLS非含有証明書.pdf(0.07MB) FLSチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
3,398税込3,738
1袋(1m×10本)
5日以内出荷
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです特長・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途採用実績・電子機器、通信、自動車など材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮後内径(Φmm)D1:8収縮後肉厚(mm)T:0.67
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン
2,198税込2,418
1袋(1m×1本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
用途採用実績・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ)(0.12MB) 非含有証明書(VLチューブ)(0.06MB)
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)デンカエレクトロン
3,398税込3,738
1袋(5個)
4日以内出荷
端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。特長・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。・接着後も屈曲性を保持します。・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
用途採用実績・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HSECカタログ(0.12MB) RoHs2証明書(0.12MB) HSECカタログ.pdf(0.12MB) RoHS2証明書(HSEC).pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
2,298税込2,528
1袋(50本)
4日以内出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです特長・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
材質ステンレス316寸法L(mm)150最大結束径(Φmm)37幅W(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DKSTカタログ(0.16MB) RoHS2証明書(DKST)(0.12MB) 非含有証明書(DKST)(0.07MB)ループ引張強度N(LBS)600(135)
ビニールチューブカラー 赤色 デンカエレクトロンビニールチューブカラー 赤色デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(100m)
12日以内出荷
特徴・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHs2証明書(TBチューブカラー)(0.12MB)
ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロンホックボタンチューブ グレーデンカエレクトロン
309税込340
1本(1m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤無しデンカエレクトロン
769税込846
1本(1m)ほか
5日以内出荷
特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB) RoHS2証明書(CDテープ)(0.14MB)
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
61,980税込68,178
1巻(50m)
17日以内出荷
マジックテープタイプの後入れシールドチューブです特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブデンカエレクトロン
2,998税込3,298
1本(5m)
5日以内出荷
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料SFLチューブカタログ.pdf(0.89MB) RoHS2証明書(SFLチューブ).pdf(0.12MB)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
679税込747
1袋(10m×1本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
4,398税込4,838
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)105
VLチューブ デンカエレクトロンVLチューブデンカエレクトロン
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(VLチューブ).pdf(0.06MB)
FLAWSチューブ デンカエレクトロンFLAWSチューブデンカエレクトロン
729税込802
1袋(2本)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLAWS).pdf(0.07MB)
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
12,980税込14,278
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
519税込571
1箱(100個)
4日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
大口径 高収縮熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン大口径 高収縮熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
8,498税込9,348
1袋(500mm)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CDMチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CDMチューブ).pdf(0.12MB)
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
349税込384特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロンステンレスバンド(樹脂コーティング)デンカエレクトロン
509税込560特価
1セット(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKST-CBカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DKST-CB).pdf(0.12MB)
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
319税込351
1セット(10本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
5,798税込6,378
1巻(1m)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブ デンカエレクトロン配線保護チューブ テフロン(フッ素樹脂)スパイラルチューブデンカエレクトロン
17,980税込19,778
1袋(5m×1本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PTFE(DP-T)チューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書 PTFE(DP-T).pdf(0.12MB)
ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロンケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンドデンカエレクトロン
569税込626
1パック(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
Y型裸圧着端子 デンカエレクトロンY型裸圧着端子デンカエレクトロン
409税込450
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
7,998税込8,798
1本(1m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
収縮チューブ デンカエレクトロン収縮チューブデンカエレクトロン
7,598税込8,358
1袋(0.5m×1本)ほか
4日以内出荷
収縮前内径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.06MB)収縮後内径(Φmm)12.7収縮後肉厚(mm)1.25
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
15,980税込17,578
1巻(25m)
6日以内出荷
透明長さ(m)25収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.6収縮後肉厚(mm)1.6
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
14,980税込16,478
1巻(50m)
4日以内出荷
透明長さ(m)50収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
1,698税込1,868
1巻(5m)
当日出荷
透明長さ(m)5収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.2収縮後肉厚(mm)1.2
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
759税込835
1巻(1m)
予約販売
透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)4収縮後肉厚(mm)1.6
透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付デンカエレクトロン
339税込373
1巻(1m)
当日出荷
透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CCNチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(CCNチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロンシールド銅箔テープ 粘着剤付デンカエレクトロン
3,598税込3,958
1袋(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)関連資料CDテープカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(CDテープ).pdf(0.14MB) 非含有証明書(CDテープ).pdf(0.07MB)
後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプデンカエレクトロン
299税込329
1袋(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色関連資料FLMXチューブカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(FLMXチューブ).pdf(0.12MB) FLMXカタログ.pdf(0.13MB) RoHS2証明書(FLMX).pdf(0.12MB)
FLSMチューブ デンカエレクトロンFLSMチューブデンカエレクトロン
999税込1,099
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色関連資料FLSMチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSMチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLSMチューブ).pdf(0.07MB)線径(mm)0.24
UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブデンカエレクトロン
65,980税込72,578
1巻(45m)
34日以内出荷
自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759
屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)
当日出荷
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.5-0.7
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB) DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DK結束バンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DK結束バンド).pdf(0.07MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
ステンレスバンド デンカエレクトロンステンレスバンドデンカエレクトロン
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
サンイチチューブ デンカエレクトロンサンイチチューブデンカエレクトロン
1,398税込1,538
1箱(5本)
翌々日出荷
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
用途金属線の水分からの保護や束線などに。 船舶用ケーブル、自動制御装置などに。トラスコ品番208-1522材質ポリオレフィン質量(g)11.8長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)4.8収縮温度80℃関連資料CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)収縮後内径(Φmm)1.5収縮後肉厚(mm)1.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら