35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ 種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用、側溝用 溝幅(mm)600 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:5 質量(kg)20.7 種類みぞ蓋、横断用、側溝用 溝幅(mm)550 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19 ベアリングバー高さ(mm)19 適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
1枚
15,980 税込17,578
11日以内出荷

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
1枚
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:7 質量(kg)31 種類側溝用 溝幅(mm)600 表面処理溶融亜鉛めっき サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅×外幅×長さ×高さ】590×662×997×25 ベアリングバー高さ(mm)25 適用荷重一般用、エコノミー用:共にT-2
1枚
36,980 税込40,678
11日以内出荷

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付 形状細目、ノンスリップ 種類ます蓋、横断用、110°開閉型 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
長さ(mm)995 溝幅(mm)150 種類U字溝 ピッチ並目 種別ノンスリップ・側溝用 寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4 質量(kg)7.1 高さ(mm)19 外幅(mm)A:21 内幅(mm)a:140 適合荷重歩・T-2
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷

みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
1枚
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。 取手付きもできます。
ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状並目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。
種類110°開閉・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状並目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:9 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類騒音防止型・ボトル固定式・ますぶた ピッチ細目 種別ノンスリップ・横断溝用 ボルトテーパーボルト
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
1枚
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
1枚
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプはグレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
1枚
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類ボトル固定式・ますぶた ピッチ並目 種別ノンスリップ・横断溝用 ボルトテーパーボルト
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ 種類JISタイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状細目、ノンスリップ 種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類ボルト固定式・U字溝 ピッチ細目 厚さ(mm)5 適合荷重T-2・T-14両対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状並目、ノンスリップ 種類VS側溝タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
10,980 税込12,078
11日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
形状並目、ノンスリップ 種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)