8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
エコ商品
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)65 耐電圧1000 静電容量67 標準色黒、白 素線径(mm)0.8 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗35.9 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
エコ商品
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC 質量(g)28 耐電圧1000 静電容量67 標準色黒、白 素線径(mm)0.5 外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗91.4 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω
エコ商品
日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)130 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)1.2 外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗15.9 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 全長(m)20 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(20m)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 全長(m)10 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)
5,798 税込6,378
8日以内出荷

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)63 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.05 外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 質量(g)105 耐電圧1000 静電容量56 標準色 素線径(mm)1.5 外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗21.1 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(30m)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 適合Y端子:付 定格電圧(V)300以下 芯数2芯 シース色 導体径(mm)0.5 定格温度(℃)60以下
1巻
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)